OATEY Ellátószelep kimeneti dobozok

Alkalmas jégkészítőkhöz vagy mosógépekhez, amelyek falra rögzített szelepeket és hulladéklefolyókat igényelnek. Különálló alacsony ólomtartalmú ötvözet szelepekkel és polisztirol leeresztő dobozzal rendelkezik a rendszer keresztezésének megakadályozása érdekében. Rendelhető réz izzadság, CPVC oldószer, PEX 1807 és PEX 1960 csatlakozási típusok

Szűrő

OATEY -

Tűzálló mosógép kivezető dobozok

Az Oatey ellátó szelep kimeneti dobozai elzárást biztosítanak az olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a mosógépekhez való csatlakoztatáshoz az ellátószelepeket / hulladéklefolyókat a falba kell süllyeszteni. Ezek a kimeneti dobozok tűzálló műanyag házzal és sárgaréz szelepekkel rendelkeznek az oxidációval szembeni ellenálló képesség érdekében, valamint UL-besorolású duzzadó betétekkel és szigetelőanyaggal a veszélyes helyeken történő használatra. Levehető tesztsapkával rendelkeznek a könnyű karbantartás és tesztelés érdekében. A szelep/leeresztő elrendezés az alkalmazási igénytől függően könnyen beállítható.

StílusModellBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A38474Réz verejték€260.91
B38479CPVC oldószer€334.51
C38471CPVC oldószer€204.01
D38472PEX 1807€220.65
E38480PEX 1807€331.01
D38473PEX 1960€226.82
F38481PEX 1960€336.24
OATEY -

Jégkészítő kimeneti dobozok

Az Oatey tápszelep kivezető dobozai gyors és biztonságos vízellátást és elzárási pontot biztosítanak a vízadagolók és a hűtőszekrény jégkészítői számára. Ezek a kimeneti dobozok ideálisak mind bal-, mind jobbkezes szereléshez, az alkalmazási igénytől függően, és kompakt kialakításuknak köszönhetően a falba süllyeszthetők a könnyű telepítés és helytakarékosság érdekében. Ezek a kimeneti dobozok előre telepített szögekkel vannak felszerelve, és nem igényelnek további rögzítőkonzolt a biztonságos rögzítéshez. Válasszon ezekből a nagy ütésű polisztirol kivezető dobozok széles választékából, amelyek réz és F1807 PEX tápegység csatlakozókban kaphatók.

StílusModellBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A39134Réz verejték€75.09
B39136PEX 1807€73.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?