BAND-IT Pántoló pecsétek és csatok

Stainless steel / carbon steel banding brackets ideal for mounting security devices, traffic signs and enclosures. Feature a reinforced rib design to provide additional strength to withstand stress, wind and vibration. Banding clips, strapping buckles and band retainers also available

Szűrő

BAND-IT strapping seals and buckles keep the ends of plastic, steel and poly strapping secure while transportation and storage. Seals are used to create a permanent connection and are applied with a...Tovább
BAND-IT -

Sávos klip

StílusModellAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A155 GRC200/300 SS5 / 8 "€70.85
B156 GRC200/300 SS3 / 4 "€87.70
C153 GRC200/300 SS3 / 8 "€39.16
D154 GRC200/300 SS1 / 2 "€60.09
EGRE455316 SS5 / 8 "€235.77
BAND-IT -

Pántos csat

StílusModellAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A442 GRC201 SS1.25 "€94.65
BGRUB256201 SS3 / 4 "€66.76
C255 GRC201/301 SS5 / 8 "€92.37
D253 GRC201/301 SS3 / 8 "€47.53
E256 GRC201/301 SS3 / 4 "€102.32
F254 GRC201/301 SS1 / 2 "€66.22
G724 GRC301 SS1 / 2 "€73.23
H726 GRC301 SS3 / 4 "€97.48
I454 GRC316 SS1 / 2 "€204.84
J456 GRC316 SS3 / 4 "€357.47
K453 GRC316 SS3 / 8 "€144.71
L455 GRC316 SS5 / 8 "€250.57
M356 GRCHorganyzott szénacél3 / 4 "€72.86
N354 GRCHorganyzott szénacél1 / 2 "€56.35
BAND-IT -

Sávtartó

StílusModellAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A021 GRD200/300 SS3 / 4 "€370.78
B001 GRD200/300 SS3 / 4 "€370.62
C315 GRD200/300 SS1 / 2 "€337.83
D310 GRD200/300 SS1 / 2 "€337.83
E510 GRDAlumínium és horganyzott szénacél kötőelemek4.75 "€441.48
BAND-IT -

Csavaros szalag rögzítő

StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A500 GRD6"3 / 4 "€844.91
B504 GRD8"1.25 "€1,173.88
BAND-IT -

Pántos csat, 15/16 hüvelyk hosszú, 1/2 hüvelyk szélesség, lágyított, Ss

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GRC254-Z900CH6PLZ€97.19

Szabványok és jóváhagyások

  • IATF
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

What is the use of Ear-Lokt in these buckles?

Ear-Lokt mechanism accounts for superior fastening strengths in BAND-IT buckles.

What is the material of construction of these buckles and seals?

Strapping clips and retainers are made of stainless steel while the bolt band retainers are made of aluminium / galvanised carbon steel.

What type of seal surface is there in BAND-IT strapping seals and buckles?

Light and heavy duty products of BAND-It have flat seal surfaces while the standard / regular duty products have either flat or round seal surface.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?