BURNDY Csatlakozó készletek

Alumínium toldó/szűkítőből és erős falú hőre zsugorodó hüvelyből áll, és ideális réz- és alumíniumvezetőkkel való használatra. 194 F-os maximális hőmérsékletet képes kezelni

Szűrő

BURNDY -

UGSKIT sorozatú földalatti illesztő készlet

A Burndy UGSKIT sorozatú földalatti összekötő készleteket földalatti kábelek illesztésére vagy összekapcsolására használják közművek, távközlési és ipari alkalmazásokban. Ezek a készletek tartalmaznak egy szabványos Ams toldót/szűkítőt és két nehéz falú hőre zsugorodó hüvelyt. Az Ams toldás ónozott alumíniumból készül, amely alacsony érintkezési ellenállást biztosít, és csökkenti a galvanikus korrózió hatását. Kompatibilis alumínium és réz vezetékekkel, és általános szerelőszerszámokkal szerelhető. Az erős falú, hőre zsugorodó hüvelyek ragasztóval vannak bélelve, így szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak, és ellenállnak a temetés során előforduló kopásnak.

StílusModellHex méretMin. FeszültségTeljes hossz
AUGSKIT2--1.380 "
ajánlatkérés
AUGSKIT81 / 2 "-40 font.
ajánlatkérés
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
ajánlatkérés
BURNDY -

Csatlakozó készlet 8 - 2 AWG 194F fekete 600 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AGSKIT2AG9RUZ€25.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?