SPEEDAIRE Mágnesszelep-elosztók

Szűrő

SPEEDAIRE -

Elosztó Iso szelep 15407-1 Npt

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FZY81.52 "3.15 "1.5 "€116.25
B3FZY92.17 "3.94 "2.13 "€164.20
SPEEDAIRE -

Egyetlen albázisok, ISO 1-es méretű mágnesszelep-elosztóhoz

A SPEEDAIRE egyablakos mágnesszelep-elosztók ideálisak a SPEEDAIRE ISO elektromos dugaszolható és nem dugaszolható modellekhez. Oldalsó rögzítési menetes furatokkal rendelkeznek a biztonságos alapra történő rögzítéshez. Ezek az aljzatok tömítésekkel vannak ellátva a szivárgásmentes működés érdekében, és 3.15 és 3.94 hüvelykes hosszban kaphatók.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FZZ30.87 "3.15 "1.06 "€74.07
B3FZZ41.1 "3.94 "1.65 "€76.58
StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FZX81.61 "€32.67
A3FZZ52.24 "€35.29
SPEEDAIRE -

Elosztó egyetlen Iso szelep 15407-2 1 / 8npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FZW9AC9EPL€33.89
SPEEDAIRE -

Elosztó egy izoszelep 15407-2 1/4 Npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FZY6AC9EQC€36.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?