SPEEDAIRE Mágnestekercs csatlakozók

Szűrő

SPEEDAIRE -

DIN 436050A mágnestekercs csatlakozók

A mágnesszelep csatlakozókat nyomáskapcsolók és mágnesszelepek csatlakoztatására tervezték. Ezeket a mágnesszelep-csatlakozókat általában környezetbarát csatlakozódobozokként használják. Kompatibilisek bármely DIN B típusú (22 mm) vagy DIN 435060A (30 mm) tekerccsel. Válasszon a szelepcsatlakozók széles választékából, amelyek 120 VAC és 24 VDC névleges feszültséggel kaphatók.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3FFZ124 VDC€90.40
A3FFZ2120 VAC€90.40
SPEEDAIRE -

Mágnestekercs csatlakozók, DIN típusú

A mágnesszelep csatlakozókat mágnesszelepek és nyomáskapcsolók csatlakoztatására gyártják. Ezek az ólomdugók öntött vezetékeket, vezetékeket és csatlakozókat tartalmaznak. Válasszon a szelepcsatlakozók széles választékából, amelyek 0.86 és 1.18 hüvelykes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHossztípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN A típus24 VDC0.86 "€80.72
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN B típus120 VAC0.86 "€80.72
B3FFZ622mm1.6 "DIN B típus24VDC / 120VAC1.18 "€40.69
SPEEDAIRE -

Csatlakozó Din 436050a dugaszolható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFY9AC9BGX€50.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?