GARLAND MFG Puha arcú hasított kalapácsok

Used to knock-off wheels; feature a solid hickory handle with interchangeable faces ideal for performing operations of five different hammers. Can be equipped with copper, nylon and Gar-Dur plastic heads. Available in face diameters ranging from 1.25 to 2.75 inches

Szűrő

GARLAND MFG -

Hasított fejű nyersbőr kalapácsok

A Garland Manufacturing osztott fejű kalapácsa ideális szögek beveréséhez vagy tárgyak formázásához szerszámmozgatás/pozicionálás, villanymotorjavítás és propeller javítási alkalmazásoknál. Ez a többcélú kalapács könnyen cserélhető nyersbőr-, réz-, uretán-, nejlon- és Gar-Dur műanyag felületekkel rendelkezik, amelyek maximális sokoldalúságot kínálnak és csökkentik a megmunkálási állásidőt. Az ISO és OSHA szabványoknak megfelelően tervezték, tömör hickory fa fogantyúval rendelkezik a jobb irányítás érdekében, valamint egy görgővel, amely összeköti az ütőfejet a fogantyúval az extra tartóerő érdekében. A Garland osztott fejű kalapács többféle fejhosszúságban, arcátmérőben és méretben kapható.

StílusModellArcátmérőFej hosszaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A310021.5 "4.5 "2"€167.94
B330021.5 "4.5 "2"€197.04
C350021.5 "3"2"€120.12
D360021.5 "4.5 "2"€277.20
E340021.5 "4.5 "2"€166.09
A310011.25 "3.875 "1"€157.08
E340011.25 "3.875 "1"€161.47
D360011.25 "3.875 "1"€265.65
C350011.25 "2.625 "1"€118.50
B330011.25 "3.875 "1"€187.34
C350031.75 "3.25 "3"€135.60
E340031.75 "4.75 "3"€202.12
B330031.75 "4.75 "3"€240.01
A310031.75 "4.75 "3"€201.89
F360031.75 "4.75 "3"€418.80
E340042"5.375 "4mm€229.85
A310042"5.375 "4mm€230.77
C350042"3.75 "4mm€150.61
B330042"5.375 "4mm€301.92
D360042"5.375 "4mm€520.91
B330052.75 "5.75 "5"€434.97
C350052.75 "4"5"€212.98
E340052.75 "5.75 "5"€351.81
A310052.75 "5.75 "5"€348.58
D360052.75 "5.75 "5"€756.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?