PRECISION BRAND Réselt alátét készlet

Pontos, gazdaságos és biztonságos réselt alátét-készlet, amelyet szivattyúk, generátorok, motorok és egyéb növényi gépek összehangolási és szintezési problémáinak kezelésére terveztek. Poliészter konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a víz ellen

Szűrő

PRECISION BRAND -

Réselt alátétlap

StílusModellTemp. HatótávolságCsavar méreteszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A42130-10-tól 155 fokig1 / 2 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"€105.26
B42129-10-tól 155 fokig1 / 2 "fehér6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"€79.98
C42145-10-tól 155 fokig5 / 8 "Sárga6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"€85.77
D42142-10-tól 155 fokig5 / 8 "barna6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"€69.43
C42128-10-tól 155 fokig1 / 2 "Sárga6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"€78.33
E42127-10-tól 155 fokig1 / 2 "Rózsaszín6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"€69.12
F42126-10-tól 155 fokig1 / 2 "Fekete6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"€59.28
D42125-10-tól 155 fokig1 / 2 "barna6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"€56.93
G42124-10-tól 155 fokig1 / 2 "Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"€40.66
H42114-10-tól 155 fokig1 / 4 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"€197.58
H42116-10-tól 155 fokig1 / 4 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"€188.35
H42115-10-tól 155 fokig1 / 4 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"€190.69
D42108-10-tól 155 fokig1 / 4 "barna6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"€55.20
E42144-10-tól 155 fokig5 / 8 "Rózsaszín6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"€75.39
H42132-10-tól 155 fokig1 / 2 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"€222.51
H42131-10-tól 155 fokig1 / 2 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"€213.65
F42143-10-tól 155 fokig5 / 8 "Fekete6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"€71.04
H42149-10-tól 155 fokig5 / 8 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"€269.63
E42110-10-tól 155 fokig1 / 4 "Rózsaszín6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"€52.63
B42112-10-tól 155 fokig1 / 4 "fehér6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"€75.26
B42146-10-tól 155 fokig5 / 8 "fehér6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"€94.84
A42147-10-tól 155 fokig5 / 8 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"€107.18
C42111-10-tól 155 fokig1 / 4 "Sárga6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"€76.33
I42148-10-tól 155 fokig5 / 8 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"€230.02
A42113-10-tól 155 fokig1 / 4 "Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"€81.52
PRECISION BRAND -

Hornyolt alátétlemezek

StílusModellTemp. HatótávolságCsavar méreteszínekSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A42150-10-tól 155 fokig5 / 8 "Szűrő kikapcsolása14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€276.32
B42123-90-tól 300 fokig1 / 2 "Kék30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"€28.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?