FABORY Vállcsavarok

Szűrő

FABORY -

Vállcsavarok

StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságHead StyleAnyagMin. SzakítószilárdságRockwell KeménységNyírószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
AL07111.200.0090-30 mm14 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,669.91
AL07111.240.0050-36 mm16 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,870.18
AL07111.160.0080-24 mm11 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,136.07
AL07111.160.0100-24 mm11 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,099.01
AL07111.240.0060-36 mm16 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€2,143.21
AL07111.240.0090-36 mm16 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,210.04
AL07111.240.0080-36 mm16 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€1,493.03
AL07111.240.0120-36 mm16 mmrecézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€2,194.04
AB07111.100.02501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€679.73
AB07111.100.03001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€647.34
AB07111.100.01001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€672.49
AB07111.100.01751 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€643.79
AB07111.100.01501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€683.29
AB07111.100.02001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€576.68
AB07111.100.05001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€518.89
AB07111.100.06001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€650.91
AB07111.100.03501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€586.40
AB07111.100.04001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€632.96
AB07111.050.02251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€647.32
BB07111.050.00621 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€708.32
BB07111.050.00371 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€798.92
BB07111.050.03251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€503.31
AB07111.050.01251 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€629.49
BB07111.050.03501 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€679.61
BB07111.050.04751 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "recézettÖtvözött acél140,000 psi32 - 43 HRC84,000 psi€699.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?