WOODHEAD Csatlakoztassa az adaptereket

Szűrő

StílusModell
A1302260783
ajánlatkérés
A1302260359
ajánlatkérés
A1302260848
ajánlatkérés
A1302260782
ajánlatkérés
A1302260781
ajánlatkérés
A1302260780
ajánlatkérés
A1302260845
ajánlatkérés
A1302260785
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130155-os sorozatú dugó

StílusModellPólusok száma
A1301550030-
ajánlatkérés
A1301550021-
ajánlatkérés
A1301550032-
ajánlatkérés
A1301550031-
ajánlatkérés
B13015501233
ajánlatkérés
C13015501864
ajánlatkérés
B13015501854
ajánlatkérés
D13015501824
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130145-os sorozatú dugó

StílusModellPólusok száma
A13014500102
ajánlatkérés
B13014500082
ajánlatkérés
C13014500224
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130144-os sorozatú dugó

StílusModellPólusok száma
A1301440038-
ajánlatkérés
B13014400212
ajánlatkérés
C13014400432
ajánlatkérés
A13014400392
ajánlatkérés
D13014400832
ajánlatkérés
D13014400792
ajánlatkérés
E13014400142
ajánlatkérés
F13014400372
ajánlatkérés
G13014400162
ajánlatkérés
G13014400152
ajánlatkérés
H13014400622
ajánlatkérés
A13014400542
ajánlatkérés
I13014400882
ajánlatkérés
J13014400242
ajánlatkérés
K13014400523
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130146-os sorozatú dugó

StílusModellPólusok száma
A13014601162
ajánlatkérés
B13014600122
ajánlatkérés
C13014600402
ajánlatkérés
D13014600452
ajánlatkérés
E13014600282
ajánlatkérés
F13014601412
ajánlatkérés
F13014601422
ajánlatkérés
F13014601432
ajánlatkérés
G13014601082
ajánlatkérés
F13014601092
ajánlatkérés
H13014600352
ajánlatkérés
I13014600442
ajánlatkérés
J13014600212
ajánlatkérés
K13014600232
ajánlatkérés
L13014600242
ajánlatkérés
M13014600222
ajánlatkérés
N13014600312
ajánlatkérés
O13014600322
ajánlatkérés
P13014600412
ajánlatkérés
F13014600173
ajánlatkérés
Q13014600153
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130141-os sorozatú dugó

StílusModell
A1301410008
ajánlatkérés
B1301410044
ajánlatkérés
C1301410014
ajánlatkérés
D1301410011
ajánlatkérés
E1301410061
ajánlatkérés
F1301410062
ajánlatkérés
G1301410063
ajánlatkérés
H1301410064
ajánlatkérés
I1301410012
ajánlatkérés
J1301410043
ajánlatkérés
K1301410051
ajánlatkérés
L1301410045
ajánlatkérés
M1301410022
ajánlatkérés
N1301410047
ajánlatkérés
O1301410020
ajánlatkérés
P1301410006
ajánlatkérés
Q1301410007
ajánlatkérés
R1301410010
ajánlatkérés
S1301410016
ajánlatkérés
T1301410017
ajánlatkérés
U1301410048
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130142-os sorozatú dugó

StílusModell
A1301420004
ajánlatkérés
B1301420035
ajánlatkérés
C1301420034
ajánlatkérés
D1301420032
ajánlatkérés
B1301420031
ajánlatkérés
E1301420012
ajánlatkérés
E1301420010
ajánlatkérés
F1301420006
ajánlatkérés
E1301420009
ajánlatkérés
B1301420002
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130147-os sorozatú dugó

A Woodhead 130147 sorozatú dugók biztonságos és tartós összeköttetések létrehozására szolgálnak az áramforrások és a berendezések között, biztosítva a megszakítás nélküli áramellátást. Ideálisak a működési hatékonyság és biztonság fenntartásához gyártólétesítményekben, építkezéseken és műhelyekben. Polarizált csatlakozójuk van, amely megakadályozza a hibás illeszkedést, biztosítva, hogy a dugó és a csatlakozó megfelelően illeszkedjenek a megfelelő működéshez. Ezek a dugók eltávolítható tüskékkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a biztosítékok gyors leválasztását, lehetővé téve a kényelmes helyszíni cserét.

StílusModellKábel markolat méretePólusok száma
A13014700751"2
ajánlatkérés
B13014700323 / 4 "4
ajánlatkérés
C13014700123 / 4 "3
ajánlatkérés
D13014700223 / 4 "2
ajánlatkérés
E13014700143 / 4 "3
ajánlatkérés
F13014700193 / 4 "2
ajánlatkérés
WOODHEAD -

GFCI derékszögű csatlakozó, kézi visszaállítás, 15A, 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301530089CH2UUJ-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Gumi dugó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301980034CH2KGZ-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Dugasz szerelvény, 30A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301550181CH2BPZ-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Dugós szerelvény, 20A, 250V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301860187CH2GBJ-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?