SUPERIOR TOOL Cső- és Csővágók

Tartalmazza a mini csővágókat szűk helyeken való használatra fémekhez, például rézhez, alumíniumhoz és lágyacélhoz. Rendelkezik egy nagy recézett gombbal az egyszerű meghúzáshoz, egy ötvözött acél vágókoronggal a nagy szakítószilárdságú fémekhez, valamint egy egy darabból álló gombbal és csavarral a fokozatos meghúzáshoz és a nyomás fenntartásához.

Szűrő

StílusModellKapacitásNévleges méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A350121 / 2 "1 / 2 "1.875 "€32.76
A350343 / 4 "3 / 4 "2.25 "€39.07
SUPERIOR TOOL -

Csővágók

StílusModellVágási kapacitásMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A375161 1/4 "- 10"7"1.65 "4"€14.99
B371101 5 / 16 "10 "1.46 "5.085 "€16.15
C028021/2 "és 2"14.75 "2"4.33 "€138.58
D371152 1 / 2 "1.64 "17 "5"€55.42
SUPERIOR TOOL -

PVC puha markolatú racsnis marók

StílusModellVágási kapacitásMagasságHosszDia kívül.MéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A371181"12 "1.637 "1 5 / 8 "1"5.27 "€20.77
B371162"13.08 "13 "2 1 / 2 "2"5.3 "€53.01
SUPERIOR TOOL -

Csővágók

StílusModellMagasságTételHosszDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A350254.485 "Csővágó1"5 / 8 "3.923 "€11.53
B352197.5 "Csővágó1.15 "1 1 / 4 "4.5 "€27.70
C352757.5 "Csővágó1.575 "1 1 / 8 "4.235 "€18.46
D352367.5 "Csővágó1.15 "1 1 / 8 "4.35 "€21.92
E352477.5 "Csővágó1.15 "1 3 / 8 "4.75 "€31.16
F352389"Csővágó1.25 "1 5 / 8 "4.15 "€24.23
G3687810 "Csővágó1.6 "-5.85 "€46.18
SUPERIOR TOOL -

Mini csővágók

StílusModellMagasságDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A351804.48 "1 1 / 8 "3.92 "€20.77
B350784.485 "7 / 8 "3.923 "€16.15
C360004.485 "1"3.923 "€17.30
A350304.485 "5 / 8 "3.923 "€14.99
SUPERIOR TOOL -

Csere vágókerekek

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A422154.5 "0.8 "4"€17.30
B423484.5 "0.8 "4"€10.37
C425254.5 "-2.23 "€8.06
D425264.5 "0.5 "2.23 "€8.06
E428354.5 "0.5 "2.23 "€8.06
F427737.8 "0.5 "4.812 "€12.68
SUPERIOR TOOL -

Csővágó, 1/2 hüvelykes méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35112CJ6MKA€71.56
Lásd a részleteket
SUPERIOR TOOL -

Rugalmas csővágó, 8 hüvelyk magas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
37210CJ6MKB€34.60
Lásd a részleteket
SUPERIOR TOOL -

Cserepenge, rugalmas csővágó, 3 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
42777CJ6MKC€13.81
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?