PALMGREN Maró és fúrógépek

Szűrő

PALMGREN -

Fogaskerékfejes marógépek

StílusModellTételMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A9680159Malom / fúrógép5/8 LE€4,064.44
ajánlatkérés
B9680164függőleges Mill1.2 hp€5,708.59
ajánlatkérés
PALMGREN -

Függőleges toronymalmok

StílusModellMotoros HPÁltalános méretekTollátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A96801763 hp56 x 75 1/2 x 52"3 3 / 8 "€35,365.52
ajánlatkérés
B96801673 hp56 x 75 1/2 x 52"3 3 / 8 "€24,991.31
ajánlatkérés
B96801835 hp69 x 63 x 89 "4"€45,876.60
ajánlatkérés
C96801825 hp69 x 63 x 89 "4"€34,241.13
ajánlatkérés
PALMGREN -

Nagy teljesítményű fogaskerékfejes fúrógépek

StílusModellAlapméretMélységMagasságTollátmérőFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9680141-----€31,794.84
ajánlatkérés
B968013413.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm230V€12,189.87
ajánlatkérés
B968013813.75 x 12.625 "25 "81 "62 mm460V€12,189.87
ajánlatkérés
C968013516.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm230V€14,381.48
ajánlatkérés
C968013916.5 x 15.5 "29 "85 "68 mm460V€14,381.48
ajánlatkérés
D968013629.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm230V€18,775.10
ajánlatkérés
D968014029.75 x 18.8 "33.5 "86.5 "70 mm460V€18,773.37
ajánlatkérés
E968013735.75 x 23.625 "40.3 "92.5 "88 mm230V€31,794.84
ajánlatkérés
PALMGREN -

CNC marók

StílusModellHP vezetési motorFeszültség
A9680188--
ajánlatkérés
B9680187--
ajánlatkérés
C9680186--
ajánlatkérés
D96801920.1 hp460V
ajánlatkérés
D96801910.1 hp230V
ajánlatkérés
E96801851.5 hp230V
ajánlatkérés
PALMGREN -

Maró/fúrógép, 230V, 1PH, 2LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9680161CH3QUZ€6,493.41
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Deluxe maró/fúrógép DRO-val és tápellátóval, 18 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9680149CH3QVF€21,836.43
Lásd a részleteket
PALMGREN -

CNC tornyos maró Fagor vezérlővel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9680179CH3QVL-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?