Lynch Pins

Szűrő

A rögzítőcsapok vagy a kattanócsapok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák, hogy egy kerék vagy forgó alkatrész lecsússzon arról a tengelyről, amelyen halad. A tárgy elcsúszhat a tengely mozgása közben. A rögzítőcsapok megakadályozzák ezt azáltal, hogy akadályozzák az objektumot.
BUYERS PRODUCTS -

Lynch Pins

StílusModellRögzítő hosszaHosszPin Dia.Használható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A660001 3 / 41 3 / 4 "1 / 4 "1 1 / 2 "€1.11
A660061 3 / 41 3 / 4 "5 / 16 "1 7 / 16 "€0.89
B660101 3 / 41 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.52
A660031 13 / 321 13 / 32 "3 / 16 "1 7 / 64 "€0.79
C6601522 "7 / 16 "1 1 / 2 "€1.75
ITW BEE LEITZKE -

Lynch Pins

StílusModellRögzítő hosszabefejezHosszPin Dia.Használható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3HLA81 1 / 4Cinkkel bevont1 1 / 4 "3 / 16 "1"€33.24
BWWG-LPZ-437-1500A-H1 3 / 4Cinkkel bevont1 3 / 4 "7 / 16 "1 1 / 2 "€44.29
C3HLC11 9 / 16Cinkkel bevont1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€22.28
DWWG-LPZ-187-12501 9 / 16Cinkkel bevont1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€21.65
E3HLC31 9 / 16Cinkkel bevont1 9 / 16 "7 / 16 "1 23 / 64 "€28.52
FWWG-LPCZ-187-12501 9 / 16Cinkkel bevont1 9 / 16 "3 / 16 "1 1 / 4 "€29.82
GWWG-LPCZ-250-12501 9 / 16Cinkkel bevont1 9 / 16 "1 / 4 "1 1 / 4 "€32.21
H3HLD21 31 / 32Cinkkel bevont1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€33.03
I3HLC51 31 / 32Cinkkel bevont1 31 / 32 "7 / 16 "1 23 / 64 "€45.99
J3HLC61 31 / 32Cinkkel bevont1 31 / 32 "7 / 16 "1 1 / 2 "€24.46
K3HLC21-9 / 16 "Horganyzott1 9 / 16 "5 / 16 "1.25 "€23.30

Lynch Pins

A rögzítőcsapok vagy a kattanócsapok megakadályozzák, hogy egy kerék vagy forgó alkatrész lecsússzon arról a tengelyről, amelyen halad. A tárgy elcsúszhat, amikor egy tengely mozog. A rögzítőcsapok megakadályozzák ezt azáltal, hogy akadályozzák az objektumot.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a lengőcsap?

A rögzítőcsapokat általában pótkocsi-csatlakozók, vonócsapok vagy ajtók rögzítésére használják. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors csatlakoztatást/leválasztást igényelnek az illeszkedő részek között.

Mi az a sasszeg?

A sasszegeket úgy tervezték, hogy reteszelő mechanizmusként működjenek az anyákban és csavarokban (lyukkal) a biztonságos illeszkedés érdekében, még akkor is, ha az anya meglazul.

Mi a különbség a hasítócsapok és a sasszegek között?

  • A sasszegek lágyacélból készülnek, és alkalmasak az anyák rögzítésére a helyükön. Ezeket a csapokat a csavar furatába kell beilleszteni, és különféle formákra hajlítják, hogy megakadályozzák az anya kiesését.
  • A hasított csapok nagy teherbírású acélból készülnek, és a lyukba vannak beillesztve az anya rögzítésére.

Mik azok a vonócsapok?

A rögzítőcsapok két egymáshoz illeszkedő alkatrészt kötnek össze, és az egyik végén egy sasszeg segítségével tartják a helyükön. Nem eltávolítható hajlítással vagy fogantyúval rendelkeznek, hogy ne távolítsák el őket a másik oldalról. A sasszeget nem szabad nagy terhelésnek kitenni.

Hogyan működnek a tűk?

Ezek a csapok speciális minőségű acélból készülnek, amelyeket hőkezelési eljárással edzettek, így képlékenyek és rendkívül erősek. A megfelelő gépi meghajtású szerszámmal acélba ütve a ballisztikus formájú hegyük egyenletesen átszúrja az acélt, ahelyett, hogy kifúrnák vagy széttépnék, mint egy közös szöget.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?