WOODHEAD Világításvezérlő rendszerek tartozékai

Szűrő

StílusModell
A1301910031
ajánlatkérés
A1301910036
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130191 sorozatú fluoreszkáló lámpa

StílusModellHossz
A13019100456.4 "
ajánlatkérés
B13019100216.33 "
ajánlatkérés
C130191002418 "
ajánlatkérés
A130191003522.55 "
ajánlatkérés
C130191002747.2 "
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130112 sorozatú őr

StílusModellMélységFöldgömb anyagaŐranyagMagasságTétel
A1301120036--Acél-Őr
ajánlatkérés
B1301120094--Acél-Őr
ajánlatkérés
A1301120118--Acél-Őr
ajánlatkérés
C1301120104--Acél-Őr
ajánlatkérés
A1301120111----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120119----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120095----Lámpaőr
ajánlatkérés
D1301120098----Lámpaőr
ajánlatkérés
E1301120099----Lámpaőr
ajánlatkérés
C1301120102----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120105----Lámpaőr
ajánlatkérés
F1301120106----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120079----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120085----Lámpaőr
ajánlatkérés
A1301120092----Lámpaőr
ajánlatkérés
G1301120114--Acél-Őr
ajánlatkérés
A1301120178-butirát--Őr
ajánlatkérés
H13011202464.3 "-polipropilén6.5 "Őr
ajánlatkérés
I13011201694.675 "PolikarbonátPolikarbonát6.785 "Őr
ajánlatkérés
J13011201714.675 "-Polikarbonát6.785 "Őr
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130114 sorozatú építési őr

A Woodhead 130114 sorozatú építési védőburkolatok alkalmasak PR48 / R40 izzólámpákhoz, amelyeket hátsó udvarokban, építkezéseken, hajógyárakban, állomáshelyeken és közüzemi üzemek leállásaiban használnak. Ezek a védőburkolatok megvédik a lámpákat az ütközés, törmelék és egyéb környezeti veszélyek okozta károsodástól. Nyitott végű kialakításuk megkönnyíti a lámpa gyors és kényelmes cseréjét vagy karbantartását, így nincs szükség a védőburkolat teljes eltávolítására. Ezek a védőburkolatok 8 méretű acélszerkezetet kínálnak, horganyzott bevonattal a kivételes tartósság, szilárdság és korrózióállóság érdekében.

StílusModell
A1301140018
ajánlatkérés
B1301140017
ajánlatkérés
WOODHEAD -

130112 sorozatú építési őr

StílusModellMélységMagasság
A13011201534.75 "7"
ajánlatkérés
B13011201624.75 "7"
ajánlatkérés
C13011201574.75 "5.88 "
ajánlatkérés
D13011201664.75 "9.5 "
ajánlatkérés
E13011201644.75 "5.88 "
ajánlatkérés
F13011201546.25 "7"
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Védő, autó lökhárító veszélylámpa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301800181CH2HZN-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Csővédő szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301860731CH2GCT-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Lámpavédő pajzs, 12 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301910073CH2FYF-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Védő, nedves hely, izzólámpa kézi lámpával, 100 W, poli -szénhidrogénnel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301030034CH2CYU-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Csere pajzsszerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301860655CH2EDQ-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Veszélyes lámpaburkolat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301860719CH2XCR-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Drótlámpa védő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301120196CH2JKG-
ajánlatkérés
WOODHEAD -

Alacsony feszültségű védőburkolat, gumi bevonatú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301120130CH2UVW-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?