FOOTHILLS PRODUCTS Rovar- és állatcsapdák

Rugós eszközök egerek, patkányok és más kártevők távol tartásához a tengeri hajóktól. A polipropilén csapdák állítható betétekkel (0.5-2.5 hüvelyk) rendelkeznek a különböző méretű kikötőzsinórok megtámasztására és erős megfogására anélkül, hogy az ismételt használat miatt elhajolna

Szűrő

FOOTHILLS PRODUCTS -

Patkányőrök

A patkányvédők rugós szerkezetek, amelyeket arra terveztek, hogy távol tartsák a lényeket (patkányokat, egereket és leguánokat) az edényektől vagy tartályoktól. A Foothills Products patkányvédői polipropilén szerkezetű rozsdamentes acél alkatrészekkel, édes- és sós vizes környezetben egyaránt használhatók, valamint szabadalmaztatott rugós ajtóval, amely megkönnyíti a felszerelést és eltávolítást. Ezek a könnyű patkányvédők erősen megragadják a kikötési kötéleket, és nem hajlanak meg ismételt használat során. Három különböző átmérőben (10, 15 és 17 hüvelyk) kaphatók.

StílusModellszínekÁtmérőNyitó méretÁr (ÁFA nélkül)
A15 hüvelyk - feketeFekete15 "1 / 2 "-1"€82.62
B17 hüvelyk - feketeFekete17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64
B10 készlet-nl-sbfehér10 "1 / 2 "€36.08
C15 hüvelyk -Fehérfehér15 "1 / 2 "-1"€82.62
D17 hüvelyk - fehérfehér17 "1-1/2"-2-1/2"€97.64
FOOTHILLS PRODUCTS -

Tote táska

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
ANagy Tote-€69.88
A10 cipő- kékKék€39.50
A10 cipő- BurgundiaBurgundia€39.50
A10 cipő- ZöldZöld€39.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?