PETERSEN PRODUCTS Hidrosztatikus tesztszivattyúk

Szűrő

PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hordozható hidrosztatikus szivattyú

StílusModellNyomásMéretÁr (ÁFA nélkül)
A938-27818-8--€1,001.19
B938-27819-8--€2,831.37
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€31,667.33
ajánlatkérés
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
ajánlatkérés
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€32,625.52
ajánlatkérés
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€18,820.15
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€39,283.74
ajánlatkérés
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyú, membrán stílusú

A Petersen Products 938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyúit hidraulikus teljesítmény továbbítására használják a mechanikai energia folyadékárammá és nyomássá alakításával. 16 gallonos polietilén tartállyal és csuklós kerettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a motorhoz. Ezek a hordozható pumok 9.5 gpm 550 psi és 35 gpm 290 psi változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A938-9335-H€12,723.48
ajánlatkérés
B938-93095€6,795.67
B938-93095-H€7,559.48
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 sorozatú hidrosztatikus szivattyú, dugattyús stílusú

A Petersen Products 938-9 sorozatú dugattyús hidrosztatikus szivattyúi gyors, biztonságos és egyszerű módszert kínálnak a hidrosztatikus teszteléshez. Ezeket a szivattyúkat hőcserélő csövek, csövek és nyomástartó edények tesztelésére tervezték. Egy egyszerű levegővel meghajtott szivattyúval, önkenő levegővel a víz felett erősítővel és egy könnyen leolvasható nyomásmérővel rendelkeznek a jobb teljesítmény és működés érdekében. Ezek a szivattyúk 10 láb hosszúságú nagynyomású tömlővel, gyorscsatlakozókkal és egy zárható alumínium szerszámosládával vannak felszerelve a kényelmes tárolás érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A938-9310H€7,431.85
A938-9310€6,165.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?