BURNDY Fork terminálok

A villakivezetések a vezetékeket csavarokhoz vagy csapokhoz rögzítik. Lapos fémszalagból vagy fülből áll, amelynek egyik végén lyuk, a másik végén villa vagy ásó alakú nyílás található. Autóipari és elektromos alkalmazásokban használják biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében, amely könnyen leválasztható.

Szűrő

BURNDY -

Hylug sorozat villás terminál

StílusModellLyuk méretMax. ÁtmérőTeljes hosszStud méret
AT1014F---1 / 4 "
ajánlatkérés
BYAV14T34FBOX--0.82 "-
ajánlatkérés
CYAV14T34F--0.82 "-
ajánlatkérés
CYAV14T32FBOX--0.84 "-
ajánlatkérés
CYAV10T23FBOX--1.03 "1.06 "
ajánlatkérés
BYAV10T21FBOX--0.99 "-
ajánlatkérés
AT108F0.33 "---
ajánlatkérés
AT1010F0.39 "-0.87 "-
ajánlatkérés
BURNDY -

Insulug sorozatú villa terminál

StílusModell
ATN1414F
ajánlatkérés
BTN1814F
ajánlatkérés
CTN106F
ajánlatkérés
ATN146F
ajánlatkérés
CTN108F
ajánlatkérés
DTN1410LF
ajánlatkérés
DTN146LF
ajánlatkérés
ATN148F
ajánlatkérés
BTN188F
ajánlatkérés
BTN186F
ajánlatkérés
BTN206F
ajánlatkérés
ETN1014F
ajánlatkérés
FTN106LF
ajánlatkérés
ATN1410F
ajánlatkérés
DTN148LF
ajánlatkérés
BTN1810F
ajánlatkérés
CTN1010F
ajánlatkérés
BURNDY -

Vinylug sorozatú villa terminál

StílusModellSzínkódVezetõtartományLyuk méretMax. ÁtmérőTeljes hosszStud méret
ABA14EL8--0.33 "-0.91 "-
ajánlatkérés
BTP1010FBG25--0.39 "-1.07 "-
ajánlatkérés
CBA14EF6--0.27 "---
ajánlatkérés
DBA16EF10--0.39 "-0.95 "-
ajánlatkérés
ETP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "-
ajánlatkérés
FBA10EZ10--0.39 "-1.09 "-
ajánlatkérés
GBA10EL8--0.33 "-1.07 "-
ajánlatkérés
HTP1610BF-0.25 "--0.83 "-
ajánlatkérés
BTP1010BF-8.6 "--1.02 "-
ajánlatkérés
ITP1012-8.6 "--1.51 "1.01 "
ajánlatkérés
CBA14EF8--0.33 "-0.86 "-
ajánlatkérés
BTP108FBG25--0.33 "-0.98 "-
ajánlatkérés
JTP1410BF-9.07 "--0.95 "-
ajánlatkérés
KBA16EL10--0.34 "-1.02 "-
ajánlatkérés
DBA16EF8--0.33 "-0.86 "-
ajánlatkérés
EBA10EF10--0.39 "-1.07 "-
ajánlatkérés
ABA14EL8M--0.33 "-0.91 "-
ajánlatkérés
ABA14EL6--0.22 "-0.87 "-
ajánlatkérés
CTP146FKék9.07 "0.27 "---
ajánlatkérés
CTP148FKék-0.33 "-0.86 "-
ajánlatkérés
JTP142FKék9.07 "0.2 "-0.75 "-
ajánlatkérés
ATP146LFKék9.07 "0.22 "-0.87 "-
ajánlatkérés
CTP1410FKék9.07 "0.39 "-0.95 "-
ajánlatkérés
LTP146ZKék9.07 "0.27 "-0.83 "-
ajánlatkérés
ATP1410LFKék9.07 "0.34 "-1.02 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?