BULLARD Arcvédő csereellenzők

Szűrő

BULLARD -

Napellenző

A Bullard védőablakokat a márka arcvédőjével vagy tűzoltó fejfedőjével való használatra tervezték, hogy megvédjék a szemet és az arcot a közvetlen napsugárzástól vagy más erős fénytől, valamint a tárgyaktól. Ezeket a napellenzőket az ANSI / ISEA Z87.1 szabványoknak megfelelően tervezték, és Tritan kopoliészter / acetát / polikarbonát konstrukcióval rendelkeznek, amely üvegszerű tisztaságot, vegyi anyagokkal szembeni ellenállást és nagy ütésállóságot biztosít. Válasszon ezek közül a 6, 7, 8 és 9 hüvelyk magasságban kapható árnyékolók széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellATPV minősítésAnyagVisor magasságaVisor szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A840T0Tritan Copolyester8"15 "€16.61
B860T0Tritan Copolyester8"15 "€24.31
CWS60TM0Tritan Copolyester9"19.75 "€31.10
D840TX20Tritan Copolyester7"15 "€17.87
E840PEgyik semPolikarbonát8"15 "€19.82
F840MX2Egyik semAcetát8"15 "€22.52
G840MEgyik semAcetát8"15 "€22.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?