HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Kilépés jel és fény kombinációk

Szűrő

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Kilépés jel vészlámpákkal

A Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC sorozatú építészeti kijárati táblák vészlámpatestekkel ideálisak a legközelebbi vészkijáratok helyének jelzésére nyilvános és kereskedelmi létesítményekben. Ezek a kompakt egységek UV-stabil, lángálló és nagy ütésállóságú, hőre lágyuló házzal rendelkeznek, környezetbarát lítium-vas-foszfát akkumulátorral, 90 perces világítás érdekében. Ezek a lámpák két állítható és célozható LED-lámpával rendelkeznek a nagy kiterjedésű megvilágításhoz, valamint egy automatikus félvezető kapcsolóval, amely aktiválja a vészlámpát, ha akkumulátorról működik a hálózati áramellátás helyett. Egyes modellek spektronos öndiagnosztikai funkcióval rendelkeznek a LED-ek állapotának, akkumulátorkapacitásának figyelésére és az elektromos áramkörök hibáinak észlelésére, valamint 10 és 40 °C közötti hőmérsékleten történő működésre. Válasszon a fehér és fekete színben kapható lámpák széles választékából. házak piros és zöld betűszínekkel Raptor Supplies.

StílusModellMélységHáz színeHáz anyagaLevél színÜzemi hőm. HatótávolságFeszültség Ár (ÁFA nélkül)
AEVCURWD42-35 / 64 "fehérMűanyagPiros20 foktól 30 fokig120/2773 év€401.22
BEVCURBD2-35 / 64 "FeketeMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2773 év€354.36
CEVCURWD2-35 / 64 "fehérMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2773 év€381.04
DEVCUGWDI2-35 / 64 "fehérMűanyagZöld10 foktól 40 fokig120/2775 év€462.40
EEVCUGWD42-35 / 64 "fehérMűanyagZöld20 foktól 30 fokig6.43 év€388.49
CEVCURWDI2-35 / 64 "fehérMűanyagPiros10 foktól 40 fokig120/2775 év€566.50
FEVCUGW2.5 "fehérHőre lágyulóZöld20-30 C fok6.43 év€374.19
GEVCURW2.5 "fehérHőre lágyulóPiros20-30 C fok6.43 év€362.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?