Airmaster ventilátor közvetlen meghajtású csőaxiális ventilátorok | Magyarország

AIRMASTER FAN Közvetlen meghajtású tubeaxiális ventilátorok

Szűrő

StílusModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljesítmény értékeléseSebességFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A3200412 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VACFt1,295,364.42
A3200312 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc230 / 460 VACFt839,594.80
A3201112 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc230 / 460 VACFt1,435,235.99
A3201012 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc115 / 230 VACFt1,377,534.39
A3200912 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc230 / 460 VACFt1,011,238.81
A3200812 "2044 Vö14 "14 "3/43450 ford / perc115 / 230 VACFt858,585.21
A3200512 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc230 / 460 VACFt1,164,257.62
A3200212 "1875 Vö14 "14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VACFt955,363.22
A3201718 "3450 Vö14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VACFt1,211,003.22
A3202918 "4600 Vö14 "20 "11725 rpm230 / 460 VACFt1,641,939.21
A3202718 "4600 Vö14 "20 "11725 rpm230 / 460 VACFt1,190,917.22
A3202318 "3315 Vö14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VACFt1,343,205.60
A3201618 "3450 Vö14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VACFt1,209,542.41
A3201518 "3450 Vö14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VACFt927,973.20
A3202018 "3315 Vö14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VACFt1,022,559.98
A3202118 "3315 Vö14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VACFt990,422.38
A3202218 "3315 Vö14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VACFt1,388,490.40
A3202618 "4600 Vö14 "20 "11725 rpm115 / 230 VACFt1,206,620.80
A3202818 "4600 Vö14 "20 "11725 rpm115 / 230 VACFt1,610,897.20
A3201418 "3450 Vö14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VACFt933,816.42
A3206224 "10500 Vö18 "27 "31725 rpm230 / 460 VACFt1,697,449.58
A3205224 "6900 Vö18 "27 "3/41140 ford / perc230 / 460 VACFt1,570,725.20
A3205324 "6900 Vö18 "27 "3/41140 ford / perc115 / 230 VACFt2,288,343.20
A3206324 "10500 Vö18 "27 "31725 rpm230 / 460 VACFt2,304,046.78
A3205924 "7425 Vö18 "27 "11725 rpm115 / 230 VACFt1,855,216.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?