DAYTON Közvetlen meghajtású fúvókerekek

Ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a légkondicionálás, a fűtés, a szellőzés és a párátlanítás kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. Az acélszerkezet korrózióálló felülettel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében, és nagy légmennyiséget biztosít csökkentett rezgésekkel a különféle légmozgató alkalmazásokhoz

Szűrő

DAYTON -

Légfúvó kerekek

A Dayton légfúvó kerekeit úgy tervezték, hogy nagy légáramlást generáljanak légkondicionálókban, ventilátorokban, fűtőberendezésekben és párátlanítókban. Ezek a fúvókerekek acélszerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza a kopást az erősen koptató és nedves körülmények között. Egyes modellek hátlappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a motor mindkét oldali csatlakoztatását. 1200, 1550 és 1750 fordulatszámú motorokkal együtt használhatók.

StílusModellFura Dia.Max. FORDULATForgástípusKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AVTSYTS106WCCWG------€33.45
B802-06-3001---Csere--€180.13
C101I------€95.51
DVTSYT1813LWG------€599.82
EVTSYT1212LWG------€420.22
F202-09-3228 5-------€523.83
ajánlatkérés
GVTSYT1511LWG------€530.35
HVTSYT1010LWG------€328.17
IVTSYT99LWG------€376.67
JVTSYZ1010IWG------€174.03
KVTSYZ99IWG------€157.10
LVTSYZ97IWG------€191.70
FVTSYTS2211WCWG------€2,066.04
MVTSYTS159WCWG------€748.36
FVTSYT2020WG------€2,360.45
NVTSYT2525WG------€3,305.38
F99020002------€60.49
ajánlatkérés
O1103A------€193.94
ajánlatkérés
PVTSYT2222WG------€2,687.62
FVTSYZ108IWG------€205.54
F202-30-0021 5-------€5,373.47
ajánlatkérés
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború11 "7"€132.94
Q2UTU61 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború9 7 / 16 "8"€118.03
Q2UTU41 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború9 7 / 16 "6"€104.15
Q2UTU21 / 2 "1750CW Hub végeKözvetlen meghajtó, dupla bemeneti előre görbe, domború11 "10.625 "€136.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?