STARRETT Tárcsás féknyereg

A Starrett tolómérőket belső, külső, mélység- és lépésmérésekhez használják hüvelykes és metrikus rendszerekben egyaránt. Ezek a féknyergek 0.001 hüvelykes pontossággal rendelkeznek, és széles körben használják fémmegmunkálási, gépészeti és megmunkálási alkalmazásokban.

Szűrő

STARRETT -

Tárcsás féknyereg

A Starrett tárcsafékeket a munkadarabok belső / külső átmérőjének mérésére és párhuzamos vonalak felrajzolására tervezték. Késélű érintkezőkkel és éles és tiszta tárcsázással rendelkeznek a közvetlen leolvasáshoz és a pontos méréshez, miközben minimalizálják az emberi hibákat. Hüvelykujjal működtetett, finombeállító tekercsük van az egykezes kezeléshez. Rögzítőcsavarjuk tartja a csúszó pofát, hogy megakadályozza a tárcsafék elmozdulását, és az edzett rozsdamentes acél szerkezet hosszú távú, tartós működést biztosít.

StílusModellosztásokTételPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A690-2Z-Tárcsás féknyereg--€829.37
A120JZ-6-Tárcsás féknyereg--€1,327.50
A830D-Zálog--€119.62
A123-6 W / SLC-Tárcsás féknyereg--€1,888.49
APT24890-Tárcsás féknyereg--€19.41
APT99455-Assembly--€11.77
A831A-Zálog--€103.40
B829B-Zálog--€111.60
C120B-120.001 "Tárcsás féknyereg3"0–12 ”€1,094.33
D3202-120.001 "Tárcsás féknyereg2.5 "0–12 ”€549.24
E3202-80.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–8 ”€375.85
FB120A-60.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€543.66
G120Z-12 W / SLC0.001 "Tárcsás féknyereg2.5 "0–12 ”-
ajánlatkérés
G120-120.001 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–12 ”€936.80
G120A-6 W / SLC0.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€592.93
G120A-90.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–9 ”€861.38
G120A-60.02 mmTárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€495.26
H1202F-61 / 64 "Tárcsás féknyereg1.5 "0–6 ”€288.37
STARRETT -

Tárcsás féknyereg

StílusModellDimenzió típusaosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A3202-6Hüvelyk0.001 "0–6 ”€279.62
B120–150Metric0.02 mm0 és 150mm között€573.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?