Kondenzátum szivattyúk

Szűrő

Condensate pumps are used to return hot condensate to the feedwater holding tank in boiler rooms. They overcome gravity and pressure drops from long piping runs and back pressures in return...Tovább

SUPCO -

Kondenzátum eltávolító szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SPCP115CU4VRP€151.94
LITTLE GIANT -

Ellenőrizd a szelepet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
599058CR9QGM€34.68
LITTLE GIANT -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, névleges/normál, 1 gal tartály, 1/3 LE, 208-230 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553160102CR9QGP€1,258.65
LITTLE GIANT -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, névleges/szabványos csatlakozó, 1 gal tartály, 1/3 LE, 380/460 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553160104CR9QGQ€1,351.00
LITTLE GIANT -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, névleges/normál, 1 gal tartály, 1/8 LE, 208-230 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553130102CR9QGT€1,007.00
LITTLE GIANT -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, csatlakozó névleges/normál, 1 gal tartály, 1/3 LE, 115 VAC, 60 Ft

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553160101CR9QGN€1,247.17
HARTELL -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, alacsony profil, 1 gal tartály, 13/1000 LE, 230 VAC, 95 Ft

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HDP-AI-H1-230-60CR3RAV€2,074.54
HARTELL -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, alacsony profil, 1 gal tartály, 13/1000 LE, 115 VAC, 95 Ft

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HDP-A1-H1-115-60CR3RAU€1,988.01
AMADA MARVEL -

Drain Pump jéggép 115 Volt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
42248890AA8QHF€1,221.42
LITTLE GIANT -

Kondenzvíz-eltávolító szivattyú tartály, 110–240 VAC, 1/4 hüvelykes külső ürítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553517CH6PBG€546.84
DIVERSITECH -

Kondenzátum eltávolító szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP-22LPCP3TBU€190.40
DIVERSITECH -

Kondenzátum eltávolító szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CVMINICP3TBV€384.50
DIVERSITECH -

Kondenzátum eltávolító szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP-22TCP3TBW€177.77
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz szivattyú, 1/5 LE, 115V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553240BQ6LWA€580.39
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, alacsony profilú, 230 V, 1/30 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554202102CJ6UGU€212.80
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, nagy kapacitású, 230 V, 1/15 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553137CJ6UGV€349.76
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Alacsony profilú kondenzátum szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554202101CV8PLL-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554620CV8PLM-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554621CV8PLN-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554642CV8PLP-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554650CV8PLT-
ajánlatkérés
12

Kondenzátum szivattyúk

A kondenzvízszivattyúkat a kondenzvíz gyűjtésére és eltávolítására használják hűtő-, HVAC-, gőz- és kondenzációs kazán kemence rendszerekből. Raptor Supplies a Little Giant kondenzvízszivattyúinak széles választékát kínálja, Dayton és Marvel. Ezek a szivattyúk elektromos meghajtásúak és szakaszosan működnek. Little Giant a kondenzvízszivattyúkat nagy hatékonyságú gázkemencékben, légkondicionáló egységekben és kondenzációs kazánokban használják, ahol a gravitációs elvezetés nem lehetséges. Ezek a szivattyúk ABS műanyagból, polipropilénből és polisztirolból készült úszókkal rendelkeznek, amelyek alacsony súrlódást, nagy szakítószilárdságot és kiváló ütésállóságot biztosítanak. 26 psi nyomásig képesek kezelni, és 140 ° F hőmérsékletig működtethetők. csoda a kondenzvízszivattyúkat tiszta jégkészítőkkel való használatra tervezték. Zárt tartályokkal rendelkeznek az áradások és szivárgások megakadályozása érdekében, és 38.9 oz tároló kapacitást biztosítanak. Ezek az UL és cUL által felsorolt ​​szivattyúk 1035 wattos teljesítményt nyújtanak, és 110 ° F hőmérsékletig működtethetők. Ezeknek a kondenzátum szivattyúk áramértéke 0.1 és 9 A között mozog.

Gyakran ismételt kérdések

What is the significance of high-level alarms in these condensate pumps?

A magas szintű riasztók egy kondenzvíztartályba vannak beszerelve, amelyek jelzik a kondenzvíz túlzott felhalmozódását, miközben megvédik a szivárgástól és túlfolyástól, amely súlyos károkat okozhat.

How do you install a condensate pump in a boiler?

  • Ensure the pump is free from packaging and debris, with clear venting slots.
  • Kapcsolja ki a biztosítékdoboz áramát.
  • Connect the power cord to the specified voltage from a constant power source.
  • Wire any safety switch according to the pump's specifications.
  • Securely mount the pump close to the air conditioning unit, below the coil drain, ensuring it is level.
  • Use screws to attach the pump to the wall, ensuring it won't splash or interfere with operation.
  • Use flexible tubing as the drain pipe, ensuring gravity assists in draining.
  • Consider installing a check valve on the discharge line to prevent backflow.
  • Turn the power back on and run the air conditioning unit to test the pump.
  • Ensure proper functioning of electrical components and check for leaks in the piping.

What is the recommended capacity for condensate pumps?

The typical Gallons Per Hour (GPH) capacity of condensate pumps ranges from 2 to 3 times the condensing rate of water per hour. For larger tanks, a capacity of 1.5 to 2 times the condensing rate may be sufficient.

How do I choose the right condensate removal pump for my applications?

Consider factors such as the amount of condensate produced, the size of the HVAC system, the installation space available and specific requirements or features you may have, such as alarm or automatic shutoff systems.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?