DAYCO Övfeszítők és feszítőgörgők

Az autó- és teherautó-övek meghúzva tartására szolgál, hogy megfelelő feszültséget biztosítson a motorszíjakon. Könnyű és nagy teherbírású változatban egyaránt elérhető

Szűrő

DAYCO -

Szíjfeszítő ipar

StílusModellIpari számÁr (ÁFA nélkül)
A8920189201€109.74
B8920289202€161.16
C8920389203€128.27
D8920489204€148.14
E8920989209€177.11
F8921189211€122.49
G8921389213€129.48
H8921589215€173.30
I8921789217€117.89
J8921889218€126.56
K8921989219€242.70
L8922089220€208.81
M8922189221€150.82
N8922389223€123.46
O8922489224€172.12
P8922589225€100.13
Q8922789227€124.81
R8922889228€118.74
S8923089230€95.16
T8923189231€97.62
U8923289232€99.67
V8923389233€145.62
W8923489234€95.19
X8923589235€195.83
Y8923689236€119.19
DAYCO -

Övfeszítő szerpentin

StílusModellIpari számÁr (ÁFA nélkül)
A8941789417€506.52
B8941889418€533.90
C8941989419€244.73
D8942089420€306.60
E8942189421€282.45
F8942289422€284.16
G8942389423€237.81
H8942489424€324.22
I8942589425€232.76
J8943089430€217.13
K8943189431€256.91
L8943489434€308.65
M8943589435€302.20
N8943689436€284.91
O8943889438€167.98
P8943989439€287.64
Q8944089440€379.34
R8944189441€197.58
F8944289442€161.26
S8944389443€236.90
T8944489444€207.49
U8944589445€185.21
V8944689446€195.50
W8944789447€296.98
X8944889448€360.74
DAYCO -

Feszítőgörgő

A Dayco feszítőgörgői a motorszíjak megfelelő feszességét biztosítják, és szorosan tartják az autók és teherautó szíjait. Ezek felelősek a motor hajtószíjjának megfelelő beállításáért is, és könnyű és nagy teherbírású változatban is elérhetők. Ezek a szíjtárcsák olajozott csapágyakkal, sima felülettel és szilárd mérettűréssel rendelkeznek, ezért kisebb a vibrációjuk és megnőtt az élettartamuk. A Dayco szíjfeszítő szíjtárcsák nagy szilárdságú és kopásálló acélból, fémporból és műanyagokból állnak rendelkezésre, különféle durva környezetekben való használatra.

StílusModellÖv típusaIpari számÁr (ÁFA nélkül)
A89110Nagy teherbírás, alapjárat89110€133.04
B89103Nagy teherbírás, alapjárat89103€114.81
C89471Nagy teherbírás, alapjárat89471€216.79
D89104Nagy teherbírás, alapjárat89104€57.57
E89101Nagy teherbírás, alapjárat89101€79.34
F89472Nagy teherbírás, alapjárat89472€272.30
G89473Nagy teherbírás, alapjárat89473€205.22
H89102Nagy teherbírás, alapjárat89102€91.02
I89105Nagy teherbírás, alapjárat89105€90.32
J89111Nagy teherbírás, alapjárat89111€94.19
K89106Nagy teherbírás, alapjárat89106€109.22
L89107Nagy teherbírás, alapjárat89107€310.73
M89112Nagy teherbírás, alapjárat89112€193.26
N89109Nagy teherbírás, alapjárat89109€124.35
O89108Nagy teherbírás, alapjárat89108€68.75
P89474Nagy teherbírás, alapjárat89474€205.36
Q89168Könnyű vám89168€138.15
R89167Könnyű vám89167€75.74
S89169Könnyű vám89169€118.36
T89156Könnyű vám89156€69.00
U89158Könnyű vám89158€91.03
V89166Könnyű vám89166€119.19
W89160Könnyű vám89160€107.93
X89170Könnyű vám89170€84.46
Y89149Könnyű vám89149€103.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?