Szögcsiszolók

Szűrő

A sarokcsiszolókat építőiparban, gyártásban, autóiparban, fémmegmunkálásban és gyártási alkalmazásokban használják beton, tégla és egyéb vágására, csiszolására, polírozására és polírozására....Tovább

MILWAUKEE -

Vezeték nélküli sarokcsiszoló, 6 hüvelykes méret, 18 V, 9000 terhelésmentes fordulatszám, akkumulátorral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ€837.88
INGERSOLL-RAND -

3/8 Inch Angle Grinder Kit, 5 Inch Wheel Dia, Paddle, with Lock-On, E-Brake, 20V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G5351-K22CR4PNA€1,113.56
PORTER CABLE -

Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Adjustable Guard, Bare Tool

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PCC761BCT7WDM€108.56
SPEEDAIRE -

sarokcsiszoló, 2 1/2 hüvelykes kerékátmérő, 0.4 LE lóerő, 12000 ford./perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45YY18CU4BJU€274.78
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Depressed Center Cut-Off Wheel, Type 27, 5 Inch X 5/64 Inch X 7/8 Inch, Aluminum Oxide

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11T852CV4LME€15.67
BOSCH -

Vezetékes sarokcsiszoló, 10 A, 11,000 4 RPM max. Sebesség, lapát, 1 2/120 hüvelykes kerékátmérő, XNUMX VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GWS10-450PCN2TEV€197.74
3M -

Angle Grinder, 1 hp Horsepower, 12000 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
28405CN7TRK€1,778.32
FEIN POWER TOOLS -

Ccg18 115Bl sarokcsiszoló 4 1/2, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, kefe nélküli motor, 5.2 Ah, 18 VDC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CCG18-115BLCP4YPQ€1,029.88
BOSCH -

Sarokcsiszoló, lapátkapcsoló, 4-1/2 hüvelykes kerékátmérő, 10 A, 120 VAC, 11000 RPM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GWS10-45PECF2TJD-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet pengét cserélni ezekben a sarokcsiszolókban?

  • Kapcsolja ki a sarokcsiszolót és húzza ki a konnektorból.
  • Lazítsa meg a tárcsa peremzárját egy csavarkulcs segítségével, és vegye ki a régi lemezt az egység orsójáról.
  • Tisztítsa meg az orsót, a karimát és a közeli részeket egy tiszta törmelékes vagy poros ruhával.
  • Szerelje fel az új tárcsát az orsóra úgy, hogy a nyilai az orsó forgási irányába mutassák. Rögzítse a tárcsát a peremzárban a csavarkulccsal.
  • Kapcsolja be a sarokcsiszolót és tesztelje. Győződjön meg arról, hogy a fűrészlap egyenletesen, ingadozás nélkül jár.

Ezek a sarokcsiszolók képesek fa munkadarabokat vágni?

A sarokcsiszolók fát vághatnak, ha favágó pengét vagy gyémántkést használnak. A felhasználóknak azonban meg kell jegyezniük, hogy ezek az eszközök sok hőt termelnek. Ez a fa munkadarab megégését vagy meggyulladását okozhatja. A felhasználóknak a sarokcsiszolót folyamatosan, egyenletes nyomással kell mozgatniuk.

Hogyan kell tisztítani ezeket a sarokcsiszolókat?

  • Kapcsolja ki és húzza ki ezeket a sarokcsiszolókat.
  • Nyissa ki a sarokcsiszolót, hogy hozzáférjen a tárcsához és az orsóhoz, és tiszta kefével vagy kendővel távolítsa el a szennyeződéseket az egység fogantyújáról, testéről, vezetékéről, tárcsájáról és orsójáról. Használjon oldószert vagy zsírtalanítót, ha a tárcsa vagy az orsó nagyon szennyezett, miközben követi a gyártó utasításait.
  • Zárja le a sarokcsiszolót, és tárolja száraz, pormentes helyen.

Hogyan lehet a sarokcsiszolókat működőképes állapotban tartani?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a sarokcsiszolókat az esetleges szennyeződésektől, hogy megelőzze azok hibás működését.
  • Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés vagy kopás, és cseréltesse ki a gyártó utasításai szerint.
  • Mindig ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően van-e behelyezve és meg van húzva.
  • Használja az alkalmazásnak megfelelő méretű és típusú lemezt.
  • Előfordulhat, hogy a felhasználóknak kenniük kell az orsót és más mozgó alkatrészeket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?