MSA

Az MSA (Mine Safety Appliance) 1914 óta gyárt és szállít biztonsági termékeket az emberek és berendezések védelmére a kereskedelmi és ipari létesítményekben. A Pennsylvania állambeli Cranberry Townshipben székhellyel rendelkező márka különféle fej-, szem-, zuhanás-, hallás- és arcvédő termékeket kínál. KATT ide

Szűrő

Biztonság

pneumatika

Szaniterek

HVAC és hűtés

Hegesztés

Kötőelemek

12

Az MSA-ról

Az MSA Safety katalógusa hevedereket, védősisakokat, patronokat és szűrőket, gázérzékelőket, légzőkészülékeket, csereérzékelőket, fültokokat, gázálarcokat, karabinereket, szelep-eltávolító eszközöket és védőszemüveget tartalmaz. MSA keménykalap arcvédő konzollal és napellenzővel kell rendelkeznie, hogy megvédje a felhasználót a nem kívánt sérülésektől a gépek/vegyszerek vagy más káros elemek kezelése közben. Polietilén burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a korróziót és meghosszabbítja az élettartamot. A márka teljes arcot fedő légzőkészülékek szilikon arcvédővel rendelkezik a kényelmes használat érdekében, miközben hosszú órákon át viseli őket. Ezek a teljes arcot fedő légzőkészülékek NIOSH-jóváhagyással rendelkeznek, lélegző levegőt biztosítanak, és védik a szemet a gázok, gőzök és a levegőben szálló részecskék okozta irritációtól. Ezekben a légzőkészülékekben a patronokat cserélik a szennyeződés eltávolítása érdekében, vagy ha bármilyen veszély áll fenn.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány MSA MPN keresztezi az egyenértékű Allegro Safety és Bullard modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű MSA termékekkel.

Szállítás

Ezek az MSA termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az MSA-termékeket futárszállítással és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Ultra Elite pozitív nyomású teljes arcmaszkok

Az MSA Ultra Elite teljes arcmaszkjai ergonomikus kialakításúak a felhasználó kényelméért, az 5 pontos heveder pedig megkönnyíti a fel- és levételüket. Torzításmentes bevonattal ellátott lencsével rendelkeznek...Olvass tovább 

G1 PremAire Cadet menekülő légzőkészülék

Ez a kombinált befúvott légzőkészülék menekülőhengerrel fejlett funkciókat kínál az optimális teljesítmény érdekében, és alacsony profilú, nyitott nyílású kialakítást kínál a keresztszennyeződés elkerülése érdekében. Ez az arcmaszk őzike...Olvass tovább 

MSA versenyelőnyök

RemoteQuick-Fill System

Az MSA G1 SCBA gyorstöltő rendszere ideálisan használható vészhelyzetekben az elülső hengerek újratöltésére. Ez a NIOSH által jóváhagyott rendszer gyorsan, 40 másodperc alatt feltölti a magas és alacsony nyomású operációs rendszereket a maszk eltávolítása nélkül. Előre szerelt kialakítással rendelkezik, amely könnyű hozzáférést biztosít IDLH légkörben. Ez a rendszer egy opcionális 3 láb hosszúságú transz-töltő tömlővel érkezik egy tasakban.

Nightfighter Heads-Up kijelzőrendszer

A márka Ultra Elite arcvédője Nightfighter heads-up kijelzőrendszerrel rendelkezik a légpalack tartalmának könnyű és tiszta láthatósága érdekében. Ez a rendszer tartalmaz egy adóegységet, amely biztonságosan csatlakozik az SCBA vállmérő nyomástömlőjéhez, és digitálisan kódolt jelet küld az arcmaszkra szerelt vevőnek. A palack tartalma egynegyedes lépésekben jelenik meg a maradék levegőellátás pontos ellenőrzése érdekében. A kijelzőrendszer hét LED-es fénymintával is rendelkezik, amelyek javítják a láthatóságot a különböző környezetekben, így biztosítva a dolgozók biztonságát, és lehetővé téve a jobb döntéshozatalt veszélyes helyzetekben.

G1 ExtendAire II rendszer

A márka G1 ExtendAire II rendszere egyszerű módja annak, hogy a tűzoltók vészhelyzetben csatlakozzanak egymás levegőellátásához. Reteszelő gyorscsatlakozókkal és integrált visszacsapó szelepekkel rendelkezik a szennyeződés elkerülése érdekében, valamint integrált mentőtömlővel és elosztó-szerelettel, amely alacsony profilú tasakban van elhelyezve, hogy megakadályozza az elakadást. Ez a rendszer légitársasági megoldást is kínál a meghosszabbított levegőellátáshoz, valamint egy adaptert, amely a külső levegő elosztó-szerelvényéhez csatlakozik akár 300 láb távolságból.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen gyakran kell ellenőrizni és karbantartani az MSA biztonsági termékeket?

Az MSA biztonsági termékeket rendszeresen ellenőrizni és karbantartani kell, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak. Az ellenőrzések és karbantartások gyakorisága a termék típusától és felhasználásától függően változik. Javasoljuk, hogy a felhasználók kövesse a gyártó ellenőrzési és karbantartási irányelveit.

Mi az SCBA, és miért van szükségem rá?

Az SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) egy olyan eszköz, amelyet tűzoltók, mentők és más szakemberek használnak lélegző levegő biztosítására veszélyes környezetben. Maszkból, szabályozóból és léghengerből áll, hogy tiszta levegőt lélegezzen mérgező vagy oxigénhiányos légkörben.

Mi a különbség a légtisztító és a befúvott légzőkészülék között?

A levegőtisztító légzésvédő (APR) megszűri a belélegezhető levegőt, és eltávolítja a káros szennyeződéseket a környezeti levegőből. A befúvott levegős légzőkészülék (SAR) tiszta levegőt juttat távoli forrásból (légkompresszor vagy légtartály) a felhasználó maszkjához. A SAR-okat levegővel szennyezett környezetben használják, hogy az APR-ek hatékonyak legyenek.

Exkluzív márka termékek