ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 100ft 100psi | AA2AUC 10A667

ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 100ft 100psi

Raktáron
Tétel: AA2AUC Modell: Q4PC100XBLUEKereszthivatkozás: 10A667

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekKék
Belül Dia.0.671
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat5.25 "
Dia kívül.0.875 "
PEX méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.097 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.87
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.PEX méretFalvastagságÁr
ZURN Q3PC300XBLUE Pex cső kék 1/2 hüvelykes 300ft 100psi | AA2ATJ 10A650 Q3PC300XBLUE0.0475300 láb.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€305.39
ZURN Q3PC500XBLUE Pex cső kék 1/2 hüvelykes 500ft 100psi | AA2ATK 10A651 Q3PC500XBLUE0.0475500 láb.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€488.80
ZURN Q4PC300XBLUE Pex Tubing Blue 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATL 10A652 Q4PC300XBLUE0.671 "300 láb.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€535.91
ZURN Q3PC100XBLUE Pex cső kék 1/2 hüvelykes 100ft 100psi | AA2AUB 10A666 Q3PC100XBLUE0.0475100 láb.3.75 "0.625 "1 / 2 "0.07 "€105.29
ZURN Q4PC500XBLUE Pex tubus kék 3 / 4in 500ft 100psi | AA2AUD 10A668 Q4PC500XBLUE0.671500 láb.5.25 "0.875 "3 / 4 "0.097 "€893.20
ZURN Q5PC100XBLUE Pex Tubing Blue 1 hüvelyk 100ft 100psi | AA2AUE 10A669 Q5PC100XBLUE0.862100 láb.6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€296.07
ZURN Q5PC300XBLUE Pex cső kék 1 hüvelyk 300ft 100psi | AA2AUF 10A670 Q5PC300XBLUE0.862300 láb.6.75 "1-0.125 "1"0.125 "€1,324.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q4PC100XBLUE Pex Tubing Blue 3/4in 100ft 100psi
€178.63 /Mértékegység