ZURN Q3PC500X Pex cső fehér 1/2 hüvelykes 500ft 100psi | AA2ATE 10A646

ZURN Q3PC500X Pex cső fehér 1/2 hüvelykes 500 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2ATE Típus: Q3PC500XKereszthivatkozás: 10A646

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekfehér
Belül Dia.0.0475
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat3.75 "
Dia kívül.0.625 "
PEX méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.42
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságBelül Dia.HosszFalvastagságAnyagMax. NyomásMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.Ár
ZURN Q3PC100X Pex cső fehér 1/2 hüvelykes 100 láb 100 psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33-180 F0.0475100 láb.0.07 "polietilén100 psi3.75 "0.625 "€97.77
ZURN Q3PC300X Pex cső fehér 1/2 hüvelykes 300ft 100psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33-180 F0.0475300 láb.0.07 "polietilén100 psi3.75 "0.625 "€293.29
ZURN Q4PC300X Pex cső fehér 3/4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33-180 F0.671300 láb.0.097 "polietilén100 psi5.25 "0.875 "€535.91
ZURN Q4PC500X Pex cső fehér 3/4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33-180 F0.671500 láb.0.097 "polietilén100 psi5.25 "0.875 "€1,336.97
ZURN Q5PC100X Pex cső fehér 1 hüvelykes 100 láb 100 psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33-180 F0.862100 láb.0.125 "polietilén100 psi6.75 "1-0.125 "€306.70
ZURN Q5PC500X Pex cső fehér 1 hüvelykes 500 láb 100 psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33-180 F0.862500 láb.0.125 "polietilén100 psi6.75 "1-0.125 "€2,206.99
ZURN QB4PS10X Pex tubus fehér 3/4 hüvelykes Pex méret | AF9YLA 30VX39 QB4PS10X35 fokozatok az 180 fokig11 / 16 "10 láb.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "€15.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q3PC500X Pex cső fehér 1/2 hüvelykes 500 láb 100 psi
€465.52 /Mértékegység