Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 3-29/32 hüvelykes méret | AD8VNW 4MWG3

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 3-29/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8VNW Típus: UB2-1/2PAKereszthivatkozás: 4MWG3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Csőmérethez2.5 "
Belső hossza3 29 / 32 "
Belső szélesség3.375 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.437 "
Csőméret2-1 / 2 "
Menet hossza1 13 / 32 "
Menetméret1 / 2-13
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB2-1/2PA párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 3-29/32 hüvelykes
€28.29 /Mértékegység