Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER SM4030S-SS szerelvény, 30 mm-es méret, rozsdamentes acél | AB6VDJ 22JG44

ZSI-FOSTER SM4030S-SS szerelvény, 30 mm-es méret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB6VDJ Modell: SM4030S-SSKereszthivatkozás: 22JG44

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€65.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAssembly
Csavar mérete1/4-20 x 1-3/4"
Magasság1.875 "
Hossz2 23 / 64 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Betöltés1500 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret30mm
Menetméret1 / 4 "
típusStandard
Szélesség1 13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7326908530
Származási országTW

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: cső, cső, tömlő és elektromos kábel rögzítése – minden alkalmazás

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteMagasságTételHosszRúdméretMéretCsőméretÁr
ZSI-FOSTER S7038S-SS csőszerelvény, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB6VDG 22JF97 S7038S-SS1 / 4-20 x 4 "4 3 / 64 "Csőszerelés4 13 / 16 "---€292.42
ZSI-FOSTER SM3025S-SS szerelvény, 25 mm-es méret, rozsdamentes acél | AB6VDH 22JG41 SM3025S-SS1/4-20 x 1-1/2"1 39 / 64 "Assembly2 3 / 64 "25mm--€43.35
ZSI-FOSTER SM5035S-SS szerelvény, 35 mm-es méret, rozsdamentes acél | AB6VDK 22JG47 SM5035S-SS1/4-20 x 2-1/2"2 33 / 64 "Assembly2 53 / 64 "35mm--€65.85
ZSI-FOSTER S1004S-SS csőszerelvény, 1/4 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél | CF3XQP S1004S-SS--Csőszerelés---1 / 4 "€31.39
ZSI-FOSTER S1006S-SS csőszerelvény, 3/8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3XRH S1006S-SS--Csőszerelés---3 / 8 "€31.39
ZSI-FOSTER S1007S-SS csőszerelvény, 1/8 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3XTB S1007S-SS--Csőszerelés--1 / 8 "-€57.11
ZSI-FOSTER S2008S-SS csőszerelvény, 1/2 hüvelykes csőméret, rozsdamentes acél | CF3XUJ S2008S-SS--Csőszerelés---1 / 2 "€32.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER SM4030S-SS szerelvény, 30 mm-es méret, rozsdamentes acél
€65.70 /Mértékegység