Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER H6038S cső, 23/8 hüvelykes csőméret | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER H6038S cső, 23/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AB6VDB Modell: H6038SKereszthivatkozás: 22JD44
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
€42.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Csavar mérete1 / 2-13 x 4 "
Magasság4 21 / 64 "
Hossz5 29 / 32 "
AnyagAcél
Fém detektálhatóIgen
Csőméret2"
Menetméret1 / 2 "
Csőméret23 / 8 "
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7326908530
Származási országTW

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: cső, cső, tömlő és elektromos kábel rögzítése – minden alkalmazás

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsavar méreteMagasságTételHosszMéretMenetméretCsőméretÁr
ZSI-FOSTER H7050S cső, 3 hüvelykes méret | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Cső7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€98.00
ZSI-FOSTER H10137S cső, 8 hüvelykes méret | CF3VPY H10137S---Cső-8--€1,662.99
ZSI-FOSTER H11170S tömlősín-tartó, 1/2 hüvelykes méret | CF3VQA H11170S---Cső-1 / 2 "--€3,341.60
ZSI-FOSTER H3004S csősíntartó, 3/8 hüvelykes méret | CF3VQN H3004S---Cső---1 / 4 "€24.26
ZSI-FOSTER H3006S cső, 3/8 hüvelykes méret | CF3VRC H3006S---Cső---3 / 8 "€24.26
ZSI-FOSTER H3007S csősíntartó, 5 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3VRR H3007S---Cső-5"--€24.26
ZSI-FOSTER H3008S csősíntartó, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél | CF3VTF H3008S---Cső---1 / 2 "€24.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER H6038S cső, 23/8 hüvelykes csőméret
€42.47 /Mértékegység