ZEBRA SKIMMERS FXDD15 Z17 Drum Dolly | CV4GXA 34WP59

ZEBRA SKIMMERS FXDD15 Z17 Drum Dolly

Raktáron
Tétel: CV4GXA Modell: FXDD15Kereszthivatkozás: 34WP59

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ZEBRA SKIMMERS BSF1-24 olajsí mmer, öves síléc mmer, 24 hüvelykes kinyúlás, 1 GPH Max Oil eltávolítás, rozsdamentes acél | CV4GWX 34WP32 BSF1-24Olajszűrő€1,208.45
ZEBRA SKIMMERS BPF1-08 olajsí mmer, öves síléc mmer, 8 hüvelykes kinyúlás, 1 GPH Max Oil eltávolítás, poli | CV4GWY 34WP31 BPF1-08Olajszűrő€905.98
ZEBRA SKIMMERS ZVA8-08 olajsí mmer, csősí mmer, 8 hüvelykes kinyúlás, 1 qt/óra Max Oil eltávolítása | CV4GWZ 34WP41 ZVA8-08Olajszűrő€727.29
ZEBRA SKIMMERS GS4H300 olajsí mmer, tárcsás síléc mmer, 4 1/2 hüvelykes kinyúlás, 2 qt/óra Max Oil eltávolítás, acél | CV4GXB 34WP51 GS4H300Olajszűrő€896.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZEBRA SKIMMERS FXDD15 Z17 Drum Dolly
€343.95 /Mértékegység