Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 05103 50-59 számkészlet 3/16 hüvelyk H Acél 50-től 59-ig | AA8JHC 18G296

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 50-59 számkészlet 3/16 hüvelykes H Acél 50-59

Raktáron
Tétel: AA8JHC Modell: 05103 50-59Kereszthivatkozás: 18G296

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€198.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kézi bélyegző
Case MaterialWood
Karakter magasság3 / 16 "
Keménység50 A Rockwell C skálán
Megjelenítő levél típusaGótikus
AnyagAcél
A szár hossza3"
Szárméret tér1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9611000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságTételA szár hosszaÁr
FIATAL TESVEK. Bélyegzőmunkák 03103 00-09 számkészlet 1/8 hüvelyk H acél 00-tól 09-ig | AA8JGL 18G281 03103 00-091 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZET MŰVEK 03103 10-19 Számkészlet 1/8 hüvelyk H Acél 10-től 19-ig | AA8JGM 18G282 03103 10-191 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZET MŰVEK 03103 20-29 Számkészlet 1/8 hüvelyk H Acél 20-tól 29-ig | AA8JGN 18G283 03103 20-291 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZET MŰVEK 03103 30-39 Számkészlet 1/8 hüvelyk H Acél 30-tól 39-ig | AA8JGP 18G284 03103 30-391 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZET MŰVEK 03103 40-49 Számkészlet 1/8 hüvelyk H Acél 40-től 49-ig | AA8JGQ 18G285 03103 40-491 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 03103 50-59 Számkészlet 1/8 hüvelyk H Acél 50-től 59-ig | AA8JGR 18G286 03103 50-591 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91
FIATAL TESVEK. Bélyegzőmunkák 03103 60-69 1/8 hüvelyk H acél 60 - 69 | AA8JGT 18G287 03103 60-691 / 8 "Nagy teherbírású kézi bélyegző2.75 "€173.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 05103 50-59 számkészlet 3/16 hüvelykes H Acél 50-59
€198.72 /Mértékegység