Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 03053 Szimbólumkészletek 1/8 hüvelykes H Acél | AA8JFY 18G269

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03053 Szimbólumkészletek 1/8 hüvelykes H acél

Raktáron
Tétel: AA8JFY Típus: 03053Kereszthivatkozás: 18G269

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzimbólum Bélyegző
Case MaterialWood
Karakter magasság1 / 8 "
Keménység50 A Rockwell C skálán
Megjelenítő levél típusaGótikus
AnyagAcél
A szár hossza2.5 "
Szárméret tér5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9611000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságA szár hosszaÁr
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 01053 Szimbólumkészletek 1/16 hüvelykes H Acél | AA8JFW 18G267 010531 / 16 "2.375 "€77.82
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 02053 Szimbólumkészletek 3/32 hüvelykes H Acél | AA8JFX 18G268 020533 / 32 "2.5 "€86.39
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGÜGYEK 05053 Szimbólumkészletek 3/16 hüvelykes H Acél | AA8JFZ 18G270 050533 / 16 "2.75 "€85.62
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGÜGYEK 06053 Szimbólumkészletek 1/4 hüvelykes H Acél | AA8JGA 18G271 060531 / 4 "3"€90.73
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGÜGYEK 07053 Szimbólumkészletek 5/16 hüvelykes H Acél | AA8JGB 18G272 070535 / 16 "3"€99.41
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZET MŰVEK 08053 Szimbólumkészletek 3/8 hüvelykes H Acél | AA8JGC 18G273 080533 / 8 "3.125 "€108.04
IFJÚ TESTVÉRI BÉLYEGZŐMŰVEK 09053 Szimbólumkészletek 1/2 hüvelykes H Acél | AA8JGD 18G274 090531 / 2 "3.375 "€144.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03053 Szimbólumkészletek 1/8 hüvelykes H acél
€86.39 /Mértékegység