YORK S1-373-18112-401 tekercs beltéri | CV4EQL 208R31

YORK S1-373-18112-401 Coil Indoor

Raktáron
Tétel: CV4EQL Modell: S1-373-18112-401Kereszthivatkozás: 208R31

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,592.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-025-26384-700 tekercs 24V | CV4EQK 208R28 S1-025-26384-700€442.28
YORK S1-026-45715-002 kondenzátor tekercs, 18 mm X 28 X 47.5 | CV4EQM 208R74 S1-026-45715-002€2,478.43
YORK 024-31101-000 Kontaktor 3P, 12A, 120V tekercs | CV4EQN 42FL33 024-31101-000€598.76
YORK S1-025-33307-002 irányváltó szelep tekercssel | CV4EQP 209C17 S1-025-33307-002€442.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-373-18112-401 Coil Indoor
€4,592.69 /Mértékegység