Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-063-70930-000 Tengely 1 x 23 hüvelyk Méret | CV4GAA 209C42

YORK S1-063-70930-000 Shaft 1 x 23 Inch Size

Raktáron
Tétel: CV4GAA Modell: S1-063-70930-000Kereszthivatkozás: 209C42
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
€287.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-024-34554-000 esővédő, 1/2 hüvelykes tengely | CV4FZW 209A41 S1-024-34554-000Shield€96.87
YORK S1-029-24418-000 Tengely 1 hüvelyk átmérő X 19.75 hüvelyk hosszúság | CV4FZX 209C39 S1-029-24418-000Nyél€238.95
YORK S1-001-06877-000 Tengely 1.187 hüvelyk X 54 hüvelyk | CV4FZY 209C40 S1-001-06877-000Nyél€646.53
YORK S1-029-26864-000 ventilátortengely, acél | CV4FZZ 209C78 S1-029-26864-000Nyél€134.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-063-70930-000 Shaft 1 x 23 Inch Size
€287.74 /Mértékegység