Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF keményfém maró négyszögletes 3/64 3/32 vágott L | AC6NZL 35V050

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF keményfém maró négyzet 3/64 3/32 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NZL Típus: 32553TFKereszthivatkozás: 35V050

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€35.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 32 "
Lista számaE5022
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 32552TF Keményfém maró négyzet 1/32 1/16 Vágás L | AC6NZK 35V049 32552TF1 / 32 "1 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 32554TF Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NZM 35V051 32554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.93
YG-1 TOOL COMPANY 32555TF keményfém maró négyszögletes 5/64 1/8 vágott L | AC6NZN 35V052 32555TF5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€32.67
YG-1 TOOL COMPANY 32556TF keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NZP 35V053 32556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.59
YG-1 TOOL COMPANY 32557TF Keményfém maró négyzet 7/64 3/16 Vágás L | AC6NZQ 35V054 32557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€32.74
YG-1 TOOL COMPANY 32558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/4 vágott L | AC6NZR 35V055 32558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€30.70
YG-1 TOOL COMPANY 32560TF Keményfém maró négyzet 9/64 5/16 Vágás L | AC6NZT 35V056 32560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€41.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32553TF keményfém maró négyzet 3/64 3/32 vágott L
€35.42 /Mértékegység