Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 30573TF Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NTD 35U904

YG-1 TOOL COMPANY 30573TF keményfém maró négyzet 1/4 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NTD Típus: 30573TFKereszthivatkozás: 35U904
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
€39.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5244
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 30554TF Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NRX 35U897 30554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.98
YG-1 TOOL COMPANY 30556TF keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 30558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/4 vágott L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€20.97
YG-1 TOOL COMPANY 30561TF keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NTA 35U901 30561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€28.97
YG-1 TOOL COMPANY 30565TF Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€29.65
YG-1 TOOL COMPANY 30570TF Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NTC 35U903 30570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€39.47
YG-1 TOOL COMPANY 30579TF keményfém maró négyzet 5/16 1/2 vágott L | AC6NTE 35U905 30579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€50.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30573TF keményfém maró négyzet 1/4 1/2 vágott L
€39.45 /Mértékegység