Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13292 Kobaltvég malom négyszögletes vége 11/64 1/2 Vágott L | AC6PTW 35V454

YG-1 TOOL COMPANY 13292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PTW Típus: 13292Kereszthivatkozás: 35V454
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
€42.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő11 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE2053
AnyagKobalt
Marás Dia.11 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13290 Kobaltvég malom négyszög vége 9/64 7/16 Vágott L | AC6PTU 35V452 132909 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€42.88
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13291 Kobaltvég malom négyszög vége 5/32 7/16 Vágott L | AC6PTV 35V453 132915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€40.20
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13293 Kobaltvég malom négyszög vége 3/16 1/2 vágás L | AC6PTX 35V455 132933 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€41.48
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13294 Kobaltvég malom négyszög vége 13/64 9/16 Vágott L | AC6PTY 35V456 1329413 / 64 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€42.37
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13295 Kobaltvég malom négyszögletes vége 7/32 9/16 Vágott L | AC6PTZ 35V457 132957 / 32 "9 / 16 "3.25 "3 / 8 "€41.48
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13296 Kobaltvég malom négyszög vége 15/64 5/8 Vágás L | AC6PUA 35V458 1329615 / 64 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€42.37
YG-1 TOOL COMPANY 13297 Cobalt End Mill Square End 1/4 5/8 Cut L | AC6PUB 35V459 132971 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€42.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13292 Cobalt End Mill Square End 11/64 1/2 Vágott L
€42.88 /Mértékegység