Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 07593TF-030 Solid Carbide End Mill 1/2 Diameter Tialn-futura | AG3QMM 33TP65

YG-1 TOOL COMPANY 07593TF-030 Solid Carbide End Mill 1/2 Diameter Tialn-futura

Raktáron
Tétel: AG3QMM Modell: 07593TF-030Kereszthivatkozás: 33TP65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€107.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.02 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatTIALN-Futura bevonatú
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5216
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207705000

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Sarok sugaraDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.befejezFokozatÁr
YG-1 TOOL COMPANY 07556TE Tömör keményfém maró, négyzet alakú, egyszemélyes 3/32 hüvelykes | AG3QMD 33TP54 07556TE--Töredékes hüvelyk41.5 "1 / 8 "AlTiN bevontÁltalános rendeltetésű€21.50
YG-1 TOOL COMPANY 07558TF-030 Tömör keményfém maró 1/8 átmérő x 1-1/2 hosszúság hüvelyk | AG3QME 33TP55 07558TF-030-0.02 "Töredékes hüvelyk41.5 "1 / 8 "TiAlNÁltalános rendeltetésű€35.21
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-030 Tömör keményfém maró 1/4 átmérő x 2-1/2 hosszúság hüvelyk R.030 | AG3QMF 33TP57 07573TF-030-0.02 "Töredékes hüvelyk42.5 "1 / 4 "TiAlN030 R€54.32
YG-1 TOOL COMPANY 07573TF-045 Tömör keményfém maró 1/4 átmérő x 2-1/2 hosszúság hüvelyk R.045 | AG3QMG 33TP58 07573TF-045-0.045 "Töredékes hüvelyk42.5 "1 / 4 "TiAlN045 R€53.81
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-030 Tömör keményfém maró 3/8d x 2-1/2 hossz hüvelyk R.030 | AG3QMH 33TP60 07584TF-030-0.02 "Töredékes hüvelyk42.5 "3 / 8 "TiAlN030 R€82.34
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-045 Tömör keményfém maró 3/8d x 2-1/2 hossz hüvelyk R.045 | AG3QMJ 33TP61 07584TF-045-0.045 "Töredékes hüvelyk42.5 "3 / 8 "TiAlN045 R€83.55
YG-1 TOOL COMPANY 07584TF-060 Tömör keményfém maró 3/8d x 2-1/2 hossz hüvelyk R.060 | AG3QMK 33TP62 07584TF-060-0.06 "Töredékes hüvelyk42.5 "3 / 8 "TiAlN060 R€76.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07593TF-030 Solid Carbide End Mill 1/2 Diameter Tialn-futura
€107.18 /Mértékegység