Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07301 Kobaltvég malom négyszög vége 5/16 3/4 vágás L | AC6PRU 35V429

YG-1 TOOL COMPANY 07301 Cobalt End Mill Square End 5/16 3/4 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PRU Típus: 07301Kereszthivatkozás: 35V429

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista számaE2039
AnyagKobalt
Marás Dia.5 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)13.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07291 Kobaltvég malom négyszög vége 5/32 7/16 Vágott L | AC6PRN 35V424 072915 / 32 "7 / 16 "2.375 "3 / 8 "€29.77
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07293 Kobaltvég malom négyszög vége 3/16 1/2 vágás L | AC6PRP 35V425 072933 / 16 "1 / 2 "2.375 "3 / 8 "€31.19
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07295 Kobaltvégi malom négyzetes vége 7/32 9/16 Vágott L | AC6PRQ 35V426 072957 / 32 "9 / 16 "2.437 "3 / 8 "€31.17
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07297 Kobaltvég malom négyszög vége 1/4 5/8 Vágott L | AC6PRR 35V427 072971 / 4 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€27.44
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07299 Kobaltvég malom négyzetes vége 9/32 11/16 Vágott L | AC6PRT 35V428 072999 / 32 "11 / 16 "2.5 "3 / 8 "€29.77
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07303 Kobaltvég malom négyszög vége 11/32 3/4 vágás L | AC6PRV 35V430 0730311 / 32 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€29.77
YG-1 TOOL COMPANY 07305 Cobalt End Mill Square End 3/8 3/4 Cut L | AC6PRW 35V431 073053 / 8 "3 / 4 "2.5 "3 / 8 "€31.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07301 Cobalt End Mill Square End 5/16 3/4 Vágott L
€27.90 /Mértékegység