SÁRGA KABÁT 60991 Mini-Split szerszámkészlet | AB6GJN 21HF08

YELLOW JACKET 60991 Mini-Split szerszámkészlet

Tétel: AB6GJN Típus: 60991Kereszthivatkozás: 21HF08

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTool Kit
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék0-800 psi
Tömlő hossza60 "
Tömlők száma3
Szelepek száma2
Vákuum port mérete1/4 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.98
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.47
HS-kód8206000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 60991 Mini-Split szerszámkészlet