Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 475L-0.1247 Dowel Pin Reamer 0.1247 In | AB4XAN 20H130

YANKEE 475L-0.1247 dübelcsapos dörzsár 0.1247 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4XAN Modell: 475L-0.1247Kereszthivatkozás: 20H130

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDübelű csíptető Reamer
Vágási irányBal kéz
Tizedes egyenérték0.1247 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza7 / 8 "
Bal / jobb kézBal kézi vágás
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.119 "
Szárméret0.119 "
Szár típusaEgyenes
Méret0.124 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágási irányTizedes egyenértékSzárméretMéretFuvola hosszaBal / jobb kézAnyagÁr
YANKEE 1435-1 Dübelű dörzsár, 1 hüvelyk 1.0000 In | AB4WEF 20G687 1435-10.159 "Jobb kéz1"1"1"2.75 "Jobb kézi vágásKobalt€431.91
YANKEE 1470-0.123 Dübelcsavaró 0.1230 In | AB4WEG 20G688 1470-0.1230.157 "Jobb kéz0.123 "0.119 "0.123 "7 / 8 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€51.27
YANKEE 1470-0.1247 Dübelcsapoló 0.1247 In | AB4WEH 20G689 1470-0.12470.154 "Jobb kéz0.1247 "0.119 "0.124 "7 / 8 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€52.08
YANKEE 1470-0.1855 Dübelű dörzsár 0.1855 In | AB4WEJ 20G690 1470-0.18550.152 "Jobb kéz0.1855 "0.18 "0.185 "1.125 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€65.40
YANKEE 1470-0.187 Dübelcsapoló 0.1870 In | AB4WEK 20G691 1470-0.1870.149 "Jobb kéz0.187 "0.18 "0.187 "1.125 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€64.48
YANKEE 1470-0.248 Dübelcsapoló 0.2480 In | AB4WEL 20G692 1470-0.2480.147 "Jobb kéz0.248 "0.24 "0.248 "1.5 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€72.38
YANKEE 1470-0.2495 Dübelcsavaró 0.2495 In | AB4WEM 20G693 1470-0.24950.144 "Jobb kéz0.2495 "0.24 "0.249 "1.5 "Jobb kézi vágásM42 8% kobalt€73.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 475L-0.1247 dübelcsapos dörzsár 0.1247 hüvelyk
€44.48 /Mértékegység