Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 437-0.6562 Dörzsár Befogó Dörzsár 0.6562 In | AB4RTV 20D507

YANKEE 437-0.6562 Dörzsár Befogó dörzsára 0.6562 In

Raktáron
Tétel: AB4RTV Modell: 437-0.6562Kereszthivatkozás: 20D507
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
€186.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.6562 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.25 "
Törttér21 / 32 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp2
Fuvolák száma8
Teljes hossz9"
lábszárEgyenes
SzárméretMT2
Szár típusaMorse kúp
Méret21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretTizedes egyenértékDimenzió típusaMéretFuvola hosszaTörttérMorse kúpFuvolák számaÁr
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Töredékes hüvelyk1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€112.53
YANKEE 437-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Töredékes hüvelyk9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€119.72
YANKEE 437-0.3125 Dörzsár Chucking Dorító 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Töredékes hüvelyk5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€115.97
YANKEE 437-0.3438 Dörzsár Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Töredékes hüvelyk11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€125.54
YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Töredékes hüvelyk3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€129.64
YANKEE 437-0.4062 Dörzsár Chucking Dorító 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Töredékes hüvelyk13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€131.82
YANKEE 437-0.4375 Dörzsár Chucking Reamer 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Töredékes hüvelyk7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€132.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 437-0.6562 Dörzsár Befogó dörzsára 0.6562 In
€186.22 /Mértékegység