Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 437-0.625 Dörzsára Tokmány Dörzsár 0.6250 In | AB4RTU 20D506

YANKEE 437-0.625 Dörzsár Befogó dörzsára 0.6250 In

Raktáron
Tétel: AB4RTU Modell: 437-0.625Kereszthivatkozás: 20D506

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€219.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.625 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.25 "
Törttér5 / 8 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp2
Fuvolák száma8
Teljes hossz9"
lábszárEgyenes
SzárméretMT2
Szár típusaMorse kúp
Méret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2812
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzárméretTizedes egyenértékDimenzió típusaMéretFuvola hosszaTörttérMorse kúpFuvolák számaÁr
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Töredékes hüvelyk1 / 4 "1.5 "1 / 4 "16€127.78
YANKEE 437-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Töredékes hüvelyk9 / 32 "1.5 "9 / 32 "16€133.74
YANKEE 437-0.3125 Dörzsár Chucking Dorító 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Töredékes hüvelyk5 / 16 "1.5 "5 / 16 "16€131.66
YANKEE 437-0.3438 Dörzsár Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Töredékes hüvelyk11 / 32 "1.5 "11 / 32 "16€142.54
YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Töredékes hüvelyk3 / 8 "1.75 "3 / 8 "16€147.18
YANKEE 437-0.4062 Dörzsár Chucking Dorító 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Töredékes hüvelyk13 / 32 "1.75 "13 / 32 "16€149.66
YANKEE 437-0.4375 Dörzsár Chucking Reamer 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Töredékes hüvelyk7 / 16 "1.75 "7 / 16 "16€150.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 437-0.625 Dörzsár Befogó dörzsára 0.6250 In
€219.53 /Mértékegység