Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 435-0.376 Tokmánydörzsár 0.3760 In | AB4WQG 20G921

YANKEE 435-0.376 Befogó dörzsár 0.3760 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4WQG Modell: 435-0.376Kereszthivatkozás: 20G921

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.376 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza1.75 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz7"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.31 "
Szárméret0.31 "
Szár típusaEgyenes
Méret0.376 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMetrikus méretTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretÁr
YANKEE 435-0.228 Befogó dörzsár 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Huzal66"0.07 "0.217 "#1€77.56
YANKEE 435-0.221 Tokmánydörzsár 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Huzal66"0.073 "0.217 "#2€73.33
YANKEE 435-0.213 Tokmánydörzsár 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Huzal65"0.076 "0.207 "#3€75.35
YANKEE 435-0.209 Befogó dörzsár 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Huzal65"0.078 "0.201 "#4€75.35
YANKEE 435-0.2055 Befogó dörzsár 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Huzal65"0.078 "0.201 "#5€75.35
YANKEE 435-0.204 Tokmánydörzsár 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Huzal65"0.081 "0.194 "#6€75.35
YANKEE 435-0.201 Tokmánydörzsár 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Huzal65"0.082 "0.194 "#7€75.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 435-0.376 Befogó dörzsár 0.3760 hüvelyk
€83.90 /Mértékegység