Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 433-.8140 Tokmánydörzsár | AB4URJ 20F805

YANKEE 433-.8140 Befogó dörzsár

Raktáron
Tétel: AB4URJ Modell: 433-.8140Kereszthivatkozás: 20F805

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€255.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.814 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.5 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma8
Teljes hossz9 1 / 2 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.814 "
Szárméret0.814 "
Szár típusaEgyenes
Méret0.814 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3938
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 433-.0140 Tokmánydörzsár | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€99.67
YANKEE 433-.0150 Tokmánydörzsár | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€84.81
YANKEE 433-.0155 Tokmánydörzsár | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€99.67
YANKEE 433-.0165 tokmánydörzsár | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€99.67
YANKEE 433-.0170 Tokmánydörzsár | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0175 Tokmánydörzsár | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0185 Tokmánydörzsár | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€99.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 433-.8140 Befogó dörzsár
€255.93 /Mértékegység