Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 333-0.098 Dörzsár Gyártási L Reamer 0.0980 In | AB4QVR 20D016

YANKEE 333-0.098 Dörzsár Gyártási L Dörzsára 0.0980 In

Raktáron
Tétel: AB4QVR Modell: 333-0.098Kereszthivatkozás: 20D016

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.098 "
Dimenzió típusaHuzal
befejezFényes
Fuvola hossza7 / 8 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 3 / 8 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.098 "
Szárméret0.098 "
Szár típusaEgyenes
Méret#40
Vezetékméret40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretFuvola hosszaÁr
YANKEE 333-0.0394 Reamer gyártása L Reamer 0.0394 In | AB4QUL 20C988 333-0.03941 5 / 8 "0.0394 "Metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€43.92
YANKEE 333-0.04 Reamer gyártása L Reamer 0.0400 In | AB4QUM 20C989 333-0.041 5 / 8 "0.04 "Huzal0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.041 Reamer gyártása L Reamer 0.0410 In | AB4QUN 20C990 333-0.0411 5 / 8 "0.041 "Huzal0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.042 Reamer gyártása L Reamer 0.0420 In | AB4QUP 20C991 333-0.0421 5 / 8 "0.042 "Huzal0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.043 Reamer gyártása L Reamer 0.0430 In | AB4QUQ 20C992 333-0.0431 3 / 4 "0.043 "Huzal0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€48.29
YANKEE 333-0.0465 Reamer gyártása L Reamer 0.0465 In | AB4QUR 20C993 333-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Huzal0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€50.61
YANKEE 333-0.0469 Reamer gyártása L Reamer 0.0469 In | AB4QUT 20C994 333-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Töredékes hüvelyk0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€50.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 333-0.098 Dörzsár Gyártási L Dörzsára 0.0980 In
€37.24 /Mértékegység