YALE 2150F x 689 felni négyzet alakú csavar kilépő eszköz, 1. fokozat | AA8UEZ 1ABL5

YALE 2150F x 689 felni négyzet alakú csavar kimeneti eszköz, 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AA8UEZ Modell: 2150F x 689Kereszthivatkozás: 1ABL5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€690.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRim tér Bolt
AjtókezelésNem kezes
Ajtó szélessége30–36 ”
befejezLakk
Tűz értékeltTűz értékelt
Megfelel a stílus szélességének4.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusHex Dogging
teljesítményNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)121.16
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellTűz értékeltÁr
YALE 2150 x 689 Felni négyzet alakú csavar kilépő eszköz 1. fokozat | AA8UEY 1ABL4 X 2150 689Nem tűzértékelt€544.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 2150F x 689 felni négyzet alakú csavar kimeneti eszköz, 1. fokozat
€690.56 /Mértékegység