YALE 2110 x 630 Felületi függőleges rúd szabványos terhelés | AA8UER 1ABK7

YALE 2110 x 630 Surface Vertical Rod Standard Duty

Raktáron
Tétel: AA8UER Modell: 2110 x 630Kereszthivatkozás: 1ABK7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€941.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi függőleges rúd
AjtókezelésJobb kéz megfordítható
Ajtó magassága84 "
Ajtó szélessége30–36 ”
befejezRozsdamentes acél
Tűz értékeltNem tűzértékelt
Megfelel a stílus szélességének4.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
teljesítményNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)121.16
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaTűz értékeltÁr
YALE 2110F x 630 Felületi függőleges rúd rozsdamentes acél 630 | AA8UET 1ABK8 2110 F x 63084 "Tűz értékelt€1,091.66
YALE 2110-BL Felületi függőleges rúd Standard Duty | AA9WTY 1H817 2110-BL86 "Nem tűzértékelt€708.21
YALE 7110 Felületi függőleges rúd, nagy teherbírású | AE6HXY 5T795 711084 "Nem tűzértékelt€1,761.83
YALE 7110F Felületi függőleges rúd, nagy teherbírású | AE6HYA 5T797 7110F84 "Tűz értékelt€1,836.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 2110 x 630 Surface Vertical Rod Standard Duty
€941.59 /Mértékegység