Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE 1800-36-689 Felni Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XFV 5VRV7

YALE 1800-36-689 Felni Pullman csavar kilépő eszköz, 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AE6XFV Modell: 1800-36-689Kereszthivatkozás: 5VRV7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€355.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelni Pullman Bolt
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magassága96 "
Ajtó szélessége30–36 ”
befejezLakk
Tűz értékeltNem tűzértékelt
Megfelel a stílus szélességének4.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
teljesítményNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6125
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtókezelésAjtó magasságaAjtó szélességeTűz értékeltÁr
YALE 2100F x 689 Felni Pullman Bolt Grade 1 2100 sorozat | AA8UEP 1ABK5 2100 F x 689Nem kezes84 "30–36 ”Tűz értékelt€649.13
YALE 1800-42-689 Felni húzócsavaros kilépőeszköz 1. fokozat | AE6XFW 5VRV8 1800-42-689Nem kezes96 "36–42 ”Nem tűzértékelt€386.55
YALE 1800-48-689 Felni húzócsavaros kilépőeszköz 1. fokozat | AE6XFX 5VRV9 1800-48-689Nem kezes96 "42–48 ”Nem tűzértékelt€453.60
YALE 1810-36-689 Felni Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XGB 5VRW3 1810-36-689Jobb kéz megfordítható84 "30–36 ”Nem tűzértékelt€539.33
YALE 1810-42-689 Felni Pullman Bolt Exit Device Grade 1 | AE6XGC 5VRW4 1810-42-689Jobb kéz megfordítható96 "36–42 ”Nem tűzértékelt€583.22
YALE 1810-48-689 Rim Pullman Bolt 1. fokozatú 1800-as sorozat | AE6XGD 5VRW5 1810-48-689Jobb kéz megfordítható96 "42–48 ”Nem tűzértékelt€622.58
YALE 1800F-36-689 Felni Pullman csavar, Grade 1 1800 Series | AE6XGH 5VRW9 1800F-36 689-Nem kezes96 "30–36 ”Tűz értékelt€473.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 1800-36-689 Felni Pullman csavar kilépő eszköz, 1. fokozat
€355.73 /Mértékegység